Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT AMERICAN 20062 Βρύση χεριού # 10-24unc Uncoated | AC2XLP 2NWK7

VERMONT AMERICAN 20062 Hand Tap #10-24unc Χωρίς επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2XLP Μοντέλο: 20062Cross Ref: 2NWK7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€6.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε με το χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΥψηλός άνθρακας
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.375 "
Πίσσα24
Όρια διαμέτρου βήματοςH4
Σανκ Ντία.0.188 / 0.195 "
Μέγεθος#10
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318141060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
VERMONT AMERICAN 20058 Χτύπημα χεριού #4-40unc Uncoated | AC2XLL 2NWK4 2005831.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC€6.06
VERMONT AMERICAN 20060 Βρύση χεριού # 6-32unc Uncoated | AC2XLM 2NWK5 2006032"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC€6.02
VERMONT AMERICAN 20061 Βρύση χεριού # 8-32unc Uncoated | AC2XLN 2NWK6 2006132.125 "320.164 / 0.166 "#83 / 4 "UNC€7.01
VERMONT AMERICAN 20063 Βρύση χεριού # 10-32unf Uncoated | AC2XLQ 2NWK8 2006342.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF€6.79
VERMONT AMERICAN 20064 Βρύση χεριού # 12-24unc Uncoated | AC2XLR 2NWK9 2006442.375 "240.216 / 0.220 "#1215 / 16 "UNC€6.71
VERMONT AMERICAN 20068 Πατήστε στο χέρι 1/4-20unc Uncoated | AC2XLT 2NWL1 2006842.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC€7.05
VERMONT AMERICAN 20069 Βρύση χεριού 1 / 4-28unf Uncoated | AC2XLU 2NWL2 2006942.5 "280.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNF€6.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT AMERICAN 20062 Hand Tap #10-24unc Χωρίς επίστρωση
€6.63 /μονάδα