Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 5751PK Παξιμάδι, ευρείας εμβέλειας, μέγεθος #10, μήκος 7/8 ίντσες, 25PK | AD3PAY 40K681

DISCO 5751PK Παξιμάδι, Ευρύ εύρος, #10 Μέγεθος, Μήκος 7/8 ίντσες, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PAY Μοντέλο: 5751PKΣταυρός: 40K681
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
€12.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα11 / 32 "
Dia./ Νήμα μέγεθος#10
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Για πάχος πάνελ0.025 έως 0.150 "
Ύψος5 / 16 "
Μήκος7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουU Spring Spring Nut
ShapeU
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.017 "
ΧαρακτηριστικάΕυρύ φάσμα
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318160000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 5751PK Παξιμάδι, Ευρύ εύρος, #10 Μέγεθος, Μήκος 7/8 ίντσες, 25PK
€12.46 /πακέτο