Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 10970PK Bolt, Dog Point, Μέγεθος σπειρώματος 0.80mm, Μήκος 20mm, 50Pk | AD3PFJ 40K784

DISCO 10970PK Bolt, Dog Point, 0.80mm μέγεθος σπειρώματος, 20mm μήκος, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PFJ Μοντέλο: 10970PKΣταυρός: 40K784
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
€18.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού8mm
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.8mm
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος8mm
Μήκος20ft.
ΥλικόΑτσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματος0.80mm
ΧαρακτηριστικάΣημείο σκύλου
Πλυντήριο OD12mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 10970PK Bolt, Dog Point, 0.80mm μέγεθος σπειρώματος, 20mm μήκος, 50Pk
€18.95 /πακέτο