Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 10812PK Nut Extruded, 1.00mm Μέγεθος Κλωστή, 30mm Μήκος, 25Pk | AD3PFB 40K777

DISCO 10812PK Nut Extruded, 1.00mm Μέγεθος Κλωστή, 30mm Μήκος, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PFB Μοντέλο: 10812PKΣταυρός: 40K777
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
€15.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα25 / 32 "
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Για πάχος πάνελ0.010 έως 0.165 "
Ύψος12mm
Μήκος30 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουU Spring Spring Nut
ShapeU
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος0.017 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1mm
ΧαρακτηριστικάΕξωθήθηκε
Πλάτος15mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318160000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 10812PK Nut Extruded, 1.00mm Μέγεθος Κλωστή, 30mm Μήκος, 25Pk
€15.26 /πακέτο