VESTIL C-130-2 Ladder Cart, Aluminium, 300 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7NXD Μοντέλο: C-130-2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€219.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμη σκάλα / καλάθι
Μήκος βάσης20 "
Χωρητικότητα250 lbs.
Συμπτυγμένο βάθος14 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος3.5 "
Χωρητικότητα φορτηγού χειρός130 lbs.
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΟχι
Ύψος39 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος πλακιδίων15 "
Αριθμός βημάτων2
Αριθμός τροχών2
Ανοιχτό ύψος37 ίντσες
Βάθος βημάτων8 1 / 4 "
Βήμα Υλικόπλαστικός
Διάστημα βημάτων10 "
Πλάτος βήματος15 "
Πλάτος φορτηγού18 1 / 2 "
Τροχός Dia.4"
Διάμετρος τροχού4"
Τύπος τροχούΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχού1"
Πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΣυμπτυγμένο βάθοςΎψοςΑριθμός βημάτωνΤιμή
VESTIL C-130-3 Αλουμινένιο καρότσι σκάλας, 3-σκαλοπάτια, 300 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7NXE C-130 3-29 "18 "50 "3€256.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL C-130-2 Ladder Cart, Aluminium, 300 Lb. Χωρητικότητα
€219.05 /μονάδα