Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 10795PK Nut Extruded, 1.41mm Μέγεθος Κλωστή, 16mm Μήκος, 25Pk | AD3PEY 40K774

DISCO 10795PK Nut Extruded, 1.41mm Μέγεθος Κλωστή, 16mm Μήκος, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PEY Μοντέλο: 10795PKΣταυρός: 40K774
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
€38.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα9.5mm
Dia./ Νήμα μέγεθος#8
φινίρισμαΟργανικός ψευδάργυρος
Για πάχος πάνελ0.65 σε 3.8mm
Ύψος10mm
Μήκος16
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουU Spring Spring Nut
ShapeU
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.017 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1.41mm
ΧαρακτηριστικάΕξωθήθηκε
Πλάτος12mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318160000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 10795PK Nut Extruded, 1.41mm Μέγεθος Κλωστή, 16mm Μήκος, 25Pk
€38.46 /πακέτο