Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 10684PK Hex Sems Screw, Steel, M4.2-1.41 Size Thread, 30mm Length, 15Pk | AD3PCW 40K726

DISCO 10684PK Hex Sems Screw, Steel, M4.2-1.41 Size Thread, 30mm Length, 15Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PCW Μοντέλο: 10684PKΣταυρός: 40K726
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
€22.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Sems
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4.2-1.41
ΔιάμετροςM4.2
Ο τύπος της μονάδαςHex
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Φλάντζα Ντία.17mm
Επικεφαλής Ντία.7mm
Ύψος κεφαλιού3mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7mm
Μήκος30 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι30mm
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος4.2mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος27mm
Μέγεθος νήματος1.41mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 10684PK Hex Sems Screw, Steel, M4.2-1.41 Size Thread, 30mm Length, 15Pk
€22.46 /πακέτο