Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 10682PK Hex Sems Screw, Steel, M6.3-1.81 Dia., 18mm Length, 25Pk | AD3PDN 40K742

DISCO 10682PK Hex Sems Screw, Steel, M6.3-1.81 Dia., 18mm Length, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3PDN Μοντέλο: 10682PKΣταυρός: 40K742
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
€26.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Sems
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6.3 x 1.81
ΔιάμετροςM6.3
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.22mm
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10mm
Μήκος18
Μήκος κάτω από το κεφάλι18mm
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος6.3mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος14mm
Μέγεθος νήματος1.81mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 10682PK Hex Sems Screw, Steel, M6.3-1.81 Dia., 18mm Length, 25Pk
€26.68 /πακέτο