Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DIAMOND VANTAGE S-4BP Backup Pad Ρητίνη 4 ιντσών | AA8NHW 19F536

DIAMOND VANTAGE S-4BP Backup Pad Ρητίνη 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NHW Μοντέλο: S-4BPΣταυρός: 19F536

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφεδρικό μαξιλάρι
Διάμετρος4"
ΥλικόΡητίνη
Χαρακτηριστικά5 / 8-11
Δουλεύει μεΜύλος χεριών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8467920090
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIAMOND VANTAGE S-4BP Backup Pad Ρητίνη 4 ιντσών
€24.43 /μονάδα