DEWALT DWST17806 Φορητή στοίβαξη εργαλειοθήκη 13 Πλάτος x 9-1 / 2 Βάθος x 5 Ύψος | AH2GRG 28AD34

DEWALT DWST17806 Φορητή στοιβαζόμενη εργαλειοθήκη 13 Πλάτος x 9-1/2 Βάθος x 5 ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2GRG Μοντέλο: DWST17806Σταυρός: 28AD34

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€77.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή στοίβαξη εργαλειοθήκη
Υλικό κουτιούπλαστικός
ΧρώμαΜαύρη
Οικογένεια χρώματοςΜαύρη
Παρουσιάσεις συρταριώνΚανένας
φινίρισμαματ
Σχεδίαση λαβήςΠτυσσόμενο Κορυφή
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα λουκέτου
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός λαβών1
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δίσκων1
Εξωτερικό βάθος13 "
Εκτός ύψους11 "
Εξωτερικό πλάτος17 "
Συνολικό βάθος13 "
συνολικό ύψος11.875 "
συνολικό πλάτος17.25 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης2010 cu. σε.
Χωρητικότητα βάρους44 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6325
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)43.94
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΠαρουσιάσεις συρταριώνΣχεδίαση λαβήςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧωρητικότητα βάρουςΜέσα σε ύψοςΤιμή
DEWALT DWST17804 Φορητό κουτί εργαλείων στοίβαξης 13 x 4-1/2 x 5 | AH2GRC 28AD30 DWST178044.5 "ΡουλεμάνΠτυσσόμενο Κορυφή5"13 "217 cu. σε.66 λίβρες4 1 / 3 "€102.66
DEWALT DWST17807 Φορητή στοίβαξη εργαλειοθήκη 13 Πλάτος x 4-1 / 2 Βάθος x 5 Ύψος | AH2GRD 28AD31 DWST178074.5 "ΚανέναςΠτυσσόμενο μέτωπο, πτυσσόμενο επάνω μέρος5"13 "212 cu. σε.66 λίβρες4.25 "€51.99
DEWALT DWST17808 Φορητή στοίβαξη εργαλειοθήκη 13 Πλάτος x 4-1 / 2 Βάθος x 5 Ύψος | AH2GRE 28AD32 DWST178084.5 "ΚανέναςΠτυσσόμενο μέτωπο, πτυσσόμενο επάνω μέρος5"13 "212 cu. σε.66 λίβρες4.25 "€81.72
DEWALT DWST17805 Φορητό Στοίβαγμα Εργαλειοθήκη 13 Πλάτος x 4-1/2 Βάθος x 5 ightψος | AH2GRF 28AD33 DWST178054.5 "ΚανέναςΠτυσσόμενο μέτωπο5"13 "208 cu. σε.22 λίβρες4 1 / 6 "€87.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DWST17806 Φορητή στοιβαζόμενη εργαλειοθήκη 13 Πλάτος x 9-1/2 Βάθος x 5 ύψος
€77.75 /μονάδα