Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DWST17807 Φορητή στοίβαξη εργαλειοθήκη 13 Πλάτος x 4-1 / 2 Βάθος x 5 Ύψος | AH2GRD 28AD31

DEWALT DWST17807 Φορητή στοιβαζόμενη εργαλειοθήκη 13 Πλάτος x 4-1/2 Βάθος x 5 ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2GRD Μοντέλο: DWST17807Σταυρός: 28AD31
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
€51.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή στοίβαξη εργαλειοθήκη
Υλικό κουτιούπλαστικός
ΧρώμαΜαύρη
Οικογένεια χρώματοςΜαύρη
Παρουσιάσεις συρταριώνΚανένας
φινίρισμαματ
Σχεδίαση λαβήςΠτυσσόμενο μέτωπο, πτυσσόμενο επάνω μέρος
Εσωτερικό βάθος4"
Μέσα σε ύψος4.25 "
Εσωτερικό πλάτος12.5 "
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα λουκέτου
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός λαβών2
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δίσκων0
Εξωτερικό βάθος4"
Εκτός ύψους5"
Εξωτερικό πλάτος13 "
Συνολικό βάθος4.5 "
συνολικό ύψος5"
συνολικό πλάτος13 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης212 cu. σε.
Χωρητικότητα βάρους66 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8225
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)43.94
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΠαρουσιάσεις συρταριώνΣχεδίαση λαβήςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧωρητικότητα βάρουςΜέσα σε ύψοςΤιμή
DEWALT DWST17804 Φορητό κουτί εργαλείων στοίβαξης 13 x 4-1/2 x 5 | AH2GRC 28AD30 DWST178044.5 "ΡουλεμάνΠτυσσόμενο Κορυφή5"13 "217 cu. σε.66 λίβρες4 1 / 3 "€102.66
DEWALT DWST17808 Φορητή στοίβαξη εργαλειοθήκη 13 Πλάτος x 4-1 / 2 Βάθος x 5 Ύψος | AH2GRE 28AD32 DWST178084.5 "ΚανέναςΠτυσσόμενο μέτωπο, πτυσσόμενο επάνω μέρος5"13 "212 cu. σε.66 λίβρες4.25 "€81.72
DEWALT DWST17805 Φορητό Στοίβαγμα Εργαλειοθήκη 13 Πλάτος x 4-1/2 Βάθος x 5 ightψος | AH2GRF 28AD33 DWST178054.5 "ΚανέναςΠτυσσόμενο μέτωπο5"13 "208 cu. σε.22 λίβρες4 1 / 6 "€87.15
DEWALT DWST17806 Φορητή στοίβαξη εργαλειοθήκη 13 Πλάτος x 9-1 / 2 Βάθος x 5 Ύψος | AH2GRG 28AD34 DWST1780613 "ΚανέναςΠτυσσόμενο Κορυφή11.875 "17.25 "2010 cu. σε.44 λίβρες-€77.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DWST17807 Φορητή στοιβαζόμενη εργαλειοθήκη 13 Πλάτος x 4-1/2 Βάθος x 5 ύψος
€51.99 /μονάδα