Δισκοπρίονο DEWALT DWE575SB, Διάμετρος λεπίδας 7 1/4 ίντσας, ρεύμα 15 A, Ύψος ανύψωσης | CP3PGU 24T877

DEWALT Δισκοπρίονο DWE575SB, διάμετρος λεπίδας 7 1/4 ιντσών, ρεύμα 15 A, υψόμετρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP3PGU Μοντέλο: DWE575SBΣταυρός: 24T877

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€208.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλικό πριόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.255
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Δισκοπρίονο DEWALT DWE560-QS, διάμετρος λεπίδας 7 1/4 ίντσας, ρεύμα 15 A, Ύψος ανύψωσης | CP3PGV 34RD41 DWE560-QS€188.84
Κυκλικό πριόνι DEWALT DWE575, Διάμετρος λεπίδας 7 1/4 ίντσας, ρεύμα 15 A, Ύψος ανύψωσης | CP3PGW 38A922 DWE575€230.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT Δισκοπρίονο DWE575SB, διάμετρος λεπίδας 7 1/4 ιντσών, ρεύμα 15 A, υψόμετρο
€208.69 /μονάδα