Κυκλικό πριόνι DEWALT DWE575, Διάμετρος λεπίδας 7 1/4 ίντσας, ρεύμα 15 A, Ύψος ανύψωσης | CP3PGW 38A922

DEWALT Δισκοπρίονο DWE575, Διάμετρος λεπίδας 7 1/4 ίντσας, ρεύμα 15 A, RigHight

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP3PGW Μοντέλο: DWE575Σταυρός: 38A922

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€230.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλικό πριόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.49
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Δισκοπρίονο DEWALT DWE575SB, Διάμετρος λεπίδας 7 1/4 ίντσας, ρεύμα 15 A, Ύψος ανύψωσης | CP3PGU 24T877 DWE575SB€208.69
Δισκοπρίονο DEWALT DWE560-QS, διάμετρος λεπίδας 7 1/4 ίντσας, ρεύμα 15 A, Ύψος ανύψωσης | CP3PGV 34RD41 DWE560-QS€188.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT Δισκοπρίονο DWE575, Διάμετρος λεπίδας 7 1/4 ίντσας, ρεύμα 15 A, RigHight
€230.37 /μονάδα