Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DWA56124 Δράπανο 3/16 x 4.5 In | AC6LDU 34D631

DEWALT DWA56124 Τρυπάνι 3/16 x 4.5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LDU Μοντέλο: DWA56124Σταυρός: 34D631
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
€9.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrill Bit
Σχεδιασμένο γιαΗλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Αναδιαμορφωτές, Pro Εργολάβοι
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 16 "
Μήκος4.5 "
ΥλικόΚαρβίδιο
Σανκ Ντία.3 / 16 "
Μέγεθος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
DEWALT DWA56084 Δράπανο 1/8 x 4.5 In | AC6LDR 34D629 DWA560844.5 "1 / 8 "1 / 8 "€7.85
DEWALT DWA56104 Δράπανο 5/32 x 4 In | AC6LDT 34D630 DWA561044"5 / 32 "5 / 32 "€10.13
DEWALT DWA56165 Bit τρυπανιών 1/4 x 4.75 In | AC6LDW 34D633 DWA561654.75 "1 / 4 "1 / 4 "€10.04
DEWALT DWA56205 Δράπανο 5/16 x 5.25 In | AC6LDX 34D634 DWA562055.25 "5 / 16 "5 / 16 "€11.84
DEWALT DWA56245 Τρυπάνι 3/8 x 5.25 In | AC6LDY 34D635 DWA562455.25 "3 / 8 "3 / 8 "€12.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DWA56124 Τρυπάνι 3/16 x 4.5 ίντσες
€9.23 /μονάδα