WESCO 220382 Cobra-lite Aluminium 18 Hand Truck, Ύψος 49, Πνευματικό, Χωρητικότητα 600 Lbs | AG7HRG 410-T18-P

WESCO 220382 Cobra-lite Αλουμίνιο 18" Χειρόφορο, Ύψος 49" Πνευματικό, Χωρητικότητα 600 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7HRG Μοντέλο: 220382Cross Ref: 410-T18-P

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€306.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
Τύπος λαβήςΣυνεχής
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
Υλικόαλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων7.5 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
συνολικό ύψος49 "
Συνολικό μήκος20 "
συνολικό πλάτος18 "
Υλικό τροχούΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)45.72

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 220562 Cobra-lite Αλουμίνιο 14" Hand Truck, 49" ύψος, μαξιλάρι με μπαλόνι, χωρητικότητα 560 λίβρες | AG7HQW 410-T14-BC10 220562ΣυνεχήςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης560 λίβρες49 "Μαξιλάρι μπαλονιού€321.56
WESCO 220332 Cobra-lite Αλουμίνιο 14" Hand Truck, 49" ύψος, Moldon Rubber, Χωρητικότητα 600 Lbs | AG7HQX 410-T14-R3 220332ΣυνεχήςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης600 λίβρες49 "Καουτσούκ Moldon€274.14
WESCO 220321 Cobra-lite Αλουμίνιο 14 "Φορτηγό χειρός, Ύψος 49", Ημι-πνευματικό, Χωρητικότητα 600 Lbs | AG7HQY 410-T14-Z 220321ΣυνεχήςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης600 λίβρες49 "Καουτσούκ Moldon€274.22
WESCO 220370 Cobra-lite Aluminium 14" Hand Truck, 49" ύψος, συμπαγές καουτσούκ, χωρητικότητα 600 Lbs | AG7HQZ 410-T14-Z2 220370ΣυνεχήςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης600 λίβρες49 "Στερεό καουτσούκ€275.77
WESCO 220322 Cobra-lite Aluminium 14 "Hand Truck, 49" ψος, Πνευματικός, 600 Lbs Χωρητικότητα | AG7HRA 410-T14-P 220322ΣυνεχήςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης600 λίβρες49 "Καουτσούκ Moldon€283.07
WESCO 220375 Cobra-lite Aluminium 14" Hand Truck, 49" Ύψος, Πνευματικό, Χωρητικότητα 600 Lbs | AG7HRB 410-T14-PE 220375ΣυνεχήςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης600 λίβρες49 "Πνευματικός€256.87
WESCO 220563 Cobra-lite Aluminium 18" Hand Truck, 49" Height, Balloon Cushion, 560 Lbs Capacity | AG7HRC 410-T18-BC10 220563ΣυνεχήςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης560 λίβρες49 "Μαξιλάρι μπαλονιού€373.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 220382 Cobra-lite Αλουμίνιο 18" Χειρόφορο, Ύψος 49" Πνευματικό, Χωρητικότητα 600 λίβρες
€306.78 /μονάδα