Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW5582 Δίπλωμα πλακιδίων 3/4 ίντσες 3/8 ίντσες Διάμετρος στελέχους | AA9PYA 1ELG1

DEWALT DW5582 Τρυπάνι πλακιδίων Στέλεχος διαμέτρου 3/4 ιντσών 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PYA Μοντέλο: DW5582Cross Ref: 1ELG1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιών διαμαντιών
Λίγο Ντία.3 / 4 "
Μήκος διάτρησης1 / 4 "
Συνολικό μήκος2.25 "
Μέγεθος κνήμης3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ6804210000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Τιμή
DEWALT DW5570 Δίπλωμα πλακιδίων 3/16 ίντσες 3/8 ίντσες Διάμετρος στελέχους | AA9PXU 1ELF4 DW55703 / 16 "€30.03
DEWALT DW5576 Δίπλωμα πλακιδίων 3/8 ίντσες 3/8 ίντσες Διάμετρος στελέχους | AA9PXX 1ELF7 DW55763 / 8 "€33.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW5582 Τρυπάνι πλακιδίων Στέλεχος διαμέτρου 3/4 ιντσών 3/8 ιντσών
€46.48 /μονάδα