Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW4956 8-7 / 8 Βάση στήριξης | AD8MEZ 4KZ82

DEWALT DW4956 8-7/8 Υπόστρωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8MEZ Μοντέλο: DW4956Cross Ref: 4KZ82
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
€28.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας
Μέγεθος πίσω στήριξης5 / 8 "
Τύπος στήριξης πίσωΆρμπορ Τρύπα
Υλικό σώματοςΦαινολική
ΠυκνότηταΣκληρά
Διάμετρος8.875 "
Τύπος στερέωσης προσώπουΆρμπορ Τρύπα
Max. Ταχύτητα6000 rpm
Σχεδιασμός τρύπας κενούΠολλαπλές τρύπες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8467920090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΠυκνότηταΔιάμετροςΤύπος στερέωσης προσώπουMax. ΤαχύτηταΣχεδιασμός τρύπας κενούΤιμή
DEWALT DW4388 5 Άγκιστρο / βρόχος Sander Pad | AD2BKW 3MJ38 DW4388αφρόςΜέτριας Δυσκολίας5"Γάντζος και βρόχος13,000 rpm8 Τρύπα€63.64
DEWALT DW4945 Βάση στήριξης 4 1/2 In | AD8MEY 4KZ72 DW4945ΚαουτσούκΜέτριας Δυσκολίας4.5 "Παξιμάδι δίσκου12,000 rpmΧωρίς τρύπα€24.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW4956 8-7/8 Υπόστρωμα
€28.25 /μονάδα