Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW2028 #2 Phillips Bit | AD9AGK 4NX73

DEWALT DW2028 #2 Μπιτ Phillips

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9AGK Μοντέλο: DW2028Cross Ref: 4NX73

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό κομμάτι
Στυλ BitΦίλιπς
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος2"
Μέγεθος σημείου#2
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPkg. Ποσ.Τιμή
DEWALT DW2024 2 Διπλό άκρο | AD9AGG 4NX69 DW20241€5.22
DEWALT DW2215 Insert End Bit, #2, Pack of 3 | AE8XJK 6GD88 DW22153€9.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW2028 #2 Μπιτ Phillips
€4.55 /μονάδα