Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW1931 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 31/64 In | AB2JNZ 1MCP1

DEWALT DW1931 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 31/64 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JNZ Μοντέλο: DW1931Cross Ref: 1MCP1
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
€25.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείγμα πιλοτικού σημείου
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4844 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών31 / 64 "
Βάθος γεώτρησης (σε.)4-3/8
φινίρισμαΟξείδιο του σιδήρου χρυσού
ΥλικόHSS
Συνολικό μήκος5.875 "
Μέγεθος31 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207506000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
DEWALT DW1913 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 13/64 In | AB2JNJ 1MCL5 DW19130.2031 "3.625 "13 / 64 "€5.30
DEWALT DW1914 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 7/32 In | AB2JNK 1MCL6 DW19140.2188 "3.75 "7 / 32 "€5.79
DEWALT DW1915 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 15/64 In | AB2JNL 1MCL7 DW19150.2344 "3.875 "15 / 64 "€6.75
DEWALT DW1917 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 17/64 In | AB2JNM 1MCL8 DW19170.2656 "4.125 "17 / 64 "€10.38
DEWALT DW1918 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 9/32 In | AB2JNN 1MCL9 DW19180.2813 "4.25 "9 / 32 "€9.36
DEWALT DW1919 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 19/64 In | AB2JNP 1MCN1 DW19190.2969 "4.375 "19 / 64 "€10.71
DEWALT DW1921 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 21/64 In | AB2JNQ 1MCN2 DW19210.3281 "4.625 "21 / 64 "€11.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW1931 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 31/64 In
€25.80 /μονάδα