Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW1308 Κομμάτια τρυπανιών Titanium Split Point 1/8 ίντσα | AG3EZJ 33HF08

DEWALT DW1308 Μύτες τρυπανιού Split Point Titanium 1/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3EZJ Μοντέλο: DW1308Cross Ref: 33HF08
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
€6.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξιόχειρας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.012 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με τιτάνιο
Μήκος αυλακιού1.625 "
Αριθμός λίστας135
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος2.75 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 130
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.1 / 8 "
Μέγεθος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8207502055

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
DEWALT DW1304 Drill Bits Split Point Titanium 1/16 ίντσα | AG3EZE 33HF04 DW13040.062 "7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "1€5.26
DEWALT DW1305 Drill Bits Split Point Titanium 5/64 ίντσα | AG3EZF 33ΗΡ05 DW13050.078 "1"2"5 / 64 "5 / 64 "1€5.53
DEWALT DW1306 Διατρητικά κομμάτια Titanium Split Point 3/32 ίντσες | AG3EZG 33HF06 DW13060.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "2€5.63
DEWALT DW1307 Τρυπάνια Split Point Titanium 7/64 ίντσα | AG3EZH 33HF07 DW13070.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "2€6.86
DEWALT DW1310 Διατρητικά κομμάτια Titanium Split Point 5/32 ίντσες | AG3EZK 33HF09 DW13100.156 "2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "1€7.35
DEWALT DW1311 Τρυπάνια Titanium Split Point 11/64 In | AG3EZL 33HF10 DW13110.171 "2.437 "3.625 "11 / 64 "11 / 64 "1€7.38
DEWALT DW1312 Τρυπάνια Split Point Titanium 3/16 ίντσες | AG3EZM 33HF11 DW13120.187 "2 5 / 16 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "1€7.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW1308 Μύτες τρυπανιού Split Point Titanium 1/8 Inch
€6.42 /μονάδα