Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT 7716HD5-PWR Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPG 448L30

DEWALT 7716HD5-PWR Wedge Anchor, 3/8-16 Size Thread, Carbon Steel, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MPG Μοντέλο: 7716HD5-PWRΣταυρός: 448L30

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€154.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας5"
Υλικό άγκυραςΆνθρακα
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1 3 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΓαλβανιζέ
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΒαθμόςΜεσαίου άνθρακα
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 1 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1 3 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος3
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Ultimate Shear (λίβρες)3,925 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3,925
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3,925
Απόλυτη ένταση (λίβρες)6,320 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3,965
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4,580
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4425
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 7716HD5-PWR Wedge Anchor, 3/8-16 Size Thread, Carbon Steel, 50PK
€154.13 /πακέτο