Ο πνευματικός αιωρούμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 8JG-218-1 μπορεί να συνδεθεί απευθείας πάνω στους πνευματικούς σφιγκτήρες 89R40, 89B40 και 89E40 της μάρκας. Παρέχει μεταβαλλόμενη κατεύθυνση αιώρησης, δηλαδή ρυθμιζόμενο πεδίο μεταξύ δεξιά και αριστερά, και έχει δοκιμαστεί για αρκετά εκατομμύρια κύκλους. Αυτός ο πνευματικός περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα διαθέτει μια κωνική σύνδεση ασφάλισης για να προσφέρει σταθερή σύνδεση στη σύσφιξη τριβής. Ο πνευματικός περιστρεφόμενος σφιγκτήρας Destaco 8JG-218-1 διαθέτει ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο για αντοχή σε σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης και είναι έτοιμος για διακόπτη για αισθητήρες 4 mm ή 6.5 mm x 5 mm. Αυτός ο βραχίονας σύσφιξης χρησιμοποιείται επίσης για μέγιστη και λιγότερη δύναμη σύσφιξης και μπορεί να λειτουργήσει σε μέγιστη θερμοκρασία 140 βαθμών Φαρενάιτ σε πιέσεις που κυμαίνονται από 45 έως 120 psig. Ο περιστρεφόμενος βραχίονας είναι ικανός να παρέχει θέση βραχίονα ελεύθερης κίνησης έως και 360 μοίρες και χτυπιέται για να φιλοξενήσει αξεσουάρ ατράκτου. Ενισχύει τις δυνατότητες των πνευματικών σφιγκτήρων αιώρησης παρέχοντας ένα μέσο για την προσάρτηση προσαρμοσμένων βραχιόνων σφιγκτήρα και είναι ιδανικό για στερέωση, δοκιμή, συγκόλληση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.
Raptor Supplies προσφέρει Πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες σειράς 89R τα οποία είναι συμβατά με αυτόν τον ταλαντευόμενο βραχίονα σύσφιξης Destaco.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός περιστρεφόμενος σφιγκτήρας Destaco 8JG-218-1 συνδέεται στον πνευματικό περιστρεφόμενο σφιγκτήρα, επιτρέποντας τη σύσφιξη των εξαρτημάτων σε διάφορες αποστάσεις. Προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές όπως συγκόλληση, στερέωση, δοκιμή και συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός αιωρούμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 8JG-218-1 συνδέεται απευθείας πάνω από τους πνευματικούς σφιγκτήρες 89R40, 89B40 & 89E40 της μάρκας ως προσαρμοσμένη προέκταση βραχίονα για παροχή μέγιστης & λιγότερης δύναμης σύσφιξης.
- Διαθέτει ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο με εξαιρετική δομική ακαμψία για να αντέχει σε σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης.
- Ο πνευματικός περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 8JG-218-1 παρέχει μεταβαλλόμενη κατεύθυνση αιώρησης, δηλαδή πεδίο ρυθμιζόμενο μεταξύ δεξιά και αριστερά.
- Ο περιστρεφόμενος βραχίονας είναι ικανός να παρέχει ελεύθερη κίνηση και τοποθέτηση του βραχίονα έως και 360 μοίρες.
- Αυτός ο περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα με βαθμολογία IP67 διαθέτει κωνική σύνδεση ασφάλισης για σύσφιξη με τριβή.
- Ο πνευματικός περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 8JG-218-1 είναι διαμορφωμένος με τρύπα για να χωράει αξεσουάρ άξονα.
- Έχει μέγεθος σπειρώματος εμβόλου M8 για γρήγορη στερέωση.
- Αυτός ο πνευματικός βραχίονας σφιγκτήρα αιώρησης μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως και 140 βαθμούς Φαρενάιτ, σε πιέσεις που κυμαίνονται από 45 έως 120 psi.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco 89R40, 89B40 & 89E40: Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco διαθέτουν στιβαρή κατασκευή και συμπαγή σχεδιασμό που τους καθιστούν ιδανικούς για εφαρμογές όπου απαιτείται αδιάλειπτη και γρήγορη πρόσβαση στο σταθμό σύσφιξης. Αυτοί οι σφιγκτήρες διπλής δράσης που δεν κλειδώνουν παρέχουν δύναμη σύσφιξης σε ευθεία αναλογία με τις πιέσεις εισόδου και τα μεγέθη της οπής και εξασφαλίζουν γρήγορη ταλάντευση και κίνηση του σφιγκτήρα για βελτιωμένη παραγωγικότητα.
- Άξονες Destaco: Αυτοί οι άξονες εφαρμόζουν στην τρύπα των βραχιόνων του σφιγκτήρα για μέγιστη, λιγότερη κόπωση δύναμη σύσφιξης και εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Αυτός ο πνευματικός περιστρεφόμενος σφιγκτήρας Destaco 8JG-218-1 έχει βαθμολογία IP67.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός περιστρεφόμενος βραχίονας σφιγκτήρα Destaco 8JG-218-1 έχει σώμα τύπου μπλοκ που επιτρέπει την προσάρτηση πολλαπλών εξαρτημάτων τοποθέτησης. Διαθέτει τρύπες με τρύπες για την τοποθέτηση εξαρτημάτων ατράκτου, επιτρέποντας έτσι την εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι τυπικοί πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες;
A. Οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα για τη σύσφιξη του σφιγκτήρα για να συγκρατούν τα πράγματα με τρόπο που να εμποδίζει την κίνηση, την πτώση ή τον διαχωρισμό τους.
Ε. Με ποιους σφιγκτήρες Destaco είναι συμβατοί αυτοί οι πνευματικοί περιστρεφόμενοι σφιγκτήρες;
A. Αυτοί οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες είναι συμβατοί με Σειρά Destaco 89R πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες για ευέλικτη διαμόρφωση.
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν χαμηλή δύναμη σύσφιξης. Αυτοί οι σφιγκτήρες διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από ιμάντες και εξαρτήματα σύσφιξης για απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.
Ερ. Πώς να επιλέξετε ανάμεσα σε αριστερό χέρι και δεξιόστροφη κούνια;
Α. Για να καθορίσετε εάν θα επιλέξετε μια παραλλαγή αριστερής ή δεξιάς ταλάντευσης, πρέπει να απεικονίσετε τον βραχίονα από πάνω, κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Οι βραχίονες που κινούνται δεξιόστροφα είναι ταλάντευση με το δεξί χέρι και οι βραχίονες που κινούνται αριστερόστροφα είναι παραλλαγές της αριστερής ταλάντευσης.
Ε. Τι αξεσουάρ απαιτούν οι σφιγκτήρες πνευματικών περιστροφών Destaco για να λειτουργήσουν;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες περιστροφής απαιτούν ατράκτους (επίπεδο άκρο, περιστρεφόμενο πόδι ή εξάγωνη κεφαλή), φλάντζες, ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης, προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης και συγκροτήματα ποδιών στερέωσης στο τέλος για σωστή και ομαλή λειτουργία.