Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 891 είναι εξοπλισμένος με κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα με θύρα εισόδου για σύνδεση στην πηγή πεπιεσμένου αέρα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τον πεπιεσμένο αέρα για να εφαρμόσει πίεση σύσφιξης για να συγκρατήσει το τεμάχιο εργασίας στη θέση του. Ο μη περιστρεφόμενος κύλινδρος μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με σκληρό σωλήνα σε εξαρτήματα. Είναι ιδανικό για εφαρμογές γρήγορης σύσφιξης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής ενσωματώνει πάνω από το κέντρο σύνδεση δράσης εναλλαγής με έναν πνευματικό κύλινδρο για να παρέχει μια συσκευή που είναι εύκολα προσαρμόσιμη για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 891 είναι έτοιμος αισθητήρας τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου T-slot και διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα περιορισμού ροής, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής και εξασφαλίζοντας ομαλή σύσφιξη. Είναι μια πλήρως ανεξάρτητη μονάδα και απαιτεί μόνο μία πηγή πίεσης. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας διαθέτει κλειστό σχέδιο για συγκόλληση MIG & σημειακή σε βρώμικα περιβάλλοντα. Έρχεται με σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους σε όλα τα σημεία περιστροφής για μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτός ο ανταλλακτικός σφιγκτήρας μπορεί να αντέξει φορτία έως και 5000 lb και είναι εξοπλισμένος με βραχίονα σύσφιξης για τη διατήρηση των τεμαχίων με ασφάλεια στη θέση τους. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 891 είναι εξοπλισμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης και εργονομική λαβή για μέγιστη άνεση του χειριστή και μείωση της κούρασης των χεριών. Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -14 και 194 βαθμούς F.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 891 χρησιμοποιείται για σύσφιξη, τοποθέτηση και συγκράτηση μεταλλικών φύλλων και εξαρτημάτων σε εξαρτήματα και συστήματα χειρισμού, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 891 περιλαμβάνει έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένα χειριστήρια ροής για ομαλή λειτουργία.
- Έρχεται με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Αυτή η μονάδα διαθέτει σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρα για την υποδοχή αισθητήρων είτε με υποδοχή T είτε στρογγυλούς αισθητήρες.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 891 είναι εξοπλισμένος με βραχίονα σύσφιξης για να διατηρεί τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους.
- Είναι ικανό να κρατήσει φορτία έως 5000 λίβρες.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς F.
- Διαθέτει βραχίονα σύσφιξης 90 μοιρών για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων στο χώρο εργασίας.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 891 παρέχει ροπή συγκράτησης έως και 1300 Nm.
Συμβατά αξεσουάρ:
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 891 είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 891 διαθέτει οπές με σπείρωμα και διαθέτει δυνατότητα τοποθέτησης από το μπροστινό ή το πλάι του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής διαθέτουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση πηγής πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή τους;
A. Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC είναι τέλειο για χρήση με μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G θα πρέπει να χρησιμοποιείται με πνευματικά τσιμούχα κυλίνδρων.
Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης σημαίνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης εξαρτημάτων του αυτοκινήτου ή παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα των λαβών σφιγκτήρα Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο κόκκινο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς απεικονίζει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή εύκολα και γρήγορα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Γενικά είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης), η περιοχή του κυλίνδρου, η οπή του κυλίνδρου και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.
Ε. Πώς να καθορίσετε τον σωστό σφιγκτήρα τροφοδοσίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή;
Α. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι το μέγεθος του εξαρτήματος που σφίγγετε, ο διαθέσιμος χώρος στη διαδικασία παραγωγής και το είδος πρόσβασης που πρέπει να έχετε γύρω από τον σφιγκτήρα. Εάν σφίγγετε ένα πολύ μικρό εξάρτημα και πρέπει να το κρατήσετε κοντά στον σφιγκτήρα, προφανώς θα χρειαστεί ένας μικρός σφιγκτήρας. Δεύτερον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόσταση μεταξύ του σημείου περιστροφής και του μήκους του βραχίονα του σφιγκτήρα και του βάρους του εργαλείου. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το μέγεθος της δύναμης σύσφιξης ή της δύναμης συγκράτησης που χρειάζεται να εφαρμόσει ο σφιγκτήρας.