Ο πνευματικός αισθητήρας θέσης Destaco 810151 έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τη λειτουργικότητα των πνευματικών σφιγκτήρων αιώρησης της Destaco. Αυτός ο αισθητήρας θέσης Destaco χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της θέσης ενός κυλινδρικού εμβόλου και διαθέτει στυλ τοποθέτησης ράβδου σύνδεσης. Αυτός ο αισθητήρας θέσης μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 14 βαθμούς Φαρενάιτ έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ, σε ρεύμα μεταγωγής 500 mA. Ο αισθητήρας θέσης ράβδου Destaco 810151 έχει μήκος καλωδίου 9 πόδια και είναι εξοπλισμένος με αισθητήρα με ενεργοποιημένο μαγνητικό δακτύλιο εγκατεστημένο στο έμβολο του κυλίνδρου. Ο πνευματικός αισθητήρας θέσης Destaco 810151 διαθέτει LED για εύκολη ρύθμιση.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός αισθητήρας θέσης Destaco 810151 ενισχύει τη λειτουργικότητα των πνευματικών σφιγκτήρων αιώρησης της Destaco, καθιστώντας τους προσαρμόσιμους σε εφαρμογές όπως η στερέωση και διαμόρφωση κλεισίματος και θυρών πρόσβασης και η σφράγιση θυρών θαλάμων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός αισθητήρας θέσης Destaco 810151 έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται σε κυλίνδρους με ράβδους σύνδεσης.
- Ενεργοποιείται από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι τοποθετημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
- Αυτός ο πνευματικός αισθητήρας θέσης είναι ενσωματωμένος με LED για εύκολη ρύθμιση.
- Ο πνευματικός αισθητήρας θέσης Destaco 810151 έχει βαθμολογία IP67 για μέγιστη ασφάλεια και βελτιωμένη λειτουργικότητα.
- Μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 βαθμούς Κελσίου έως 60 βαθμούς Κελσίου (14 βαθμούς Φαρενάιτ έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ).
- Αυτός ο αισθητήρας χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της θέσης ενός κυλινδρικού εμβόλου.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco: Οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco είναι σχεδιασμένοι για τη σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας όταν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από ιμάντες και εξαρτήματα σύσφιξης, για απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση τεμαχίων. Αυτοί οι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται για εφαρμογές που απαιτούν πολύ χαμηλή δύναμη σύσφιξης. Ένα εγκατεστημένο μαγνητικό έμβολο διευκολύνει την προβολή της θέσης σύσφιξης και επίσης επιτρέπει την εύκολη αποσύνδεση. Η παρακολούθηση θέσης παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη θέση του εμβόλου, αλλά όχι σχετικά με τη θέση του βραχίονα σύσφιξης. Το μαγνητικό έμβολο παρακολουθείται με τη χρήση ηλεκτρονικών αισθητήρων που ανιχνεύουν το μαγνητικό του πεδίο. Ρυθμίζοντας τη μετατόπιση των μαγνητικών αισθητήρων, τα σημεία μεταγωγής μπορούν να ρυθμίζονται συνεχώς.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός αισθητήρας θέσης Destaco 810151 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία και ασφάλεια και την αποτελεσματική απόδοση της μονάδας.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός αισθητήρας θέσης Destaco 810151 είναι τοποθετημένος σε κυλίνδρους με ράβδους σύνδεσης και μπορεί να ενεργοποιηθεί από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης είναι μη ασφαλιστικοί σφιγκτήρες που είναι κατάλληλοι για εφαρμογές που απαιτούν χαμηλή δύναμη σύσφιξης. Επιπλέον, διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από εξαρτήματα σύσφιξης και ιμάντες για ανεμπόδιστη και απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.
Ε. Πώς να διαφοροποιήσετε έναν αριστερό και τον δεξιό σφιγκτήρα περιστροφής;
Α. Για να προσδιορίσετε εάν ένας σφιγκτήρας είναι αριστερός ή δεξιός σφιγκτήρας περιστροφής, πρέπει να δείτε τον βραχίονα από πάνω, κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Οι βραχίονες που κινούνται αριστερόστροφα είναι αριστερόστροφοι, ενώ οι βραχίονες που κινούνται δεξιόστροφα είναι παραλλαγές δεξιόστροφης ταλάντευσης.
Ε. Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης;
A. Ένας πνευματικός σφιγκτήρας περιστροφής διαθέτει έναν κύλινδρο διπλής ενέργειας, τύπου έλξης, όπου ένα μέρος ολόκληρης της διαδρομής χρησιμοποιείται για βιδωτό βραχίονα σύσφιξης, μαζί με την αιώρηση του εμβόλου.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco προστατεύουν από τη σκόνη, τη δυνατή βροχή και τους ισχυρούς πίδακες νερού χάρη στους επαγωγικούς αισθητήρες που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα IP65.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνα ή εξοπλισμό κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι εξαρτήματα χρειάζονται οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco για να λειτουργήσουν;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες περιστροφής απαιτούν ατράκτους (επίπεδο άκρο, περιστρεφόμενο πόδι ή εξάγωνη κεφαλή), φλάντζες, ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης, προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης και συγκροτήματα ποδιών στερέωσης στο τέλος για σωστή και ομαλή λειτουργία.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.