Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 870-2 ή ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος είναι σχεδιασμένος για μια ποικιλία εφαρμογών όπως σύσφιξη, λαβή, τάνυση και εντοπισμός μεταλλικών φύλλων. Είναι ιδανικό για την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Ο κλειστός πνευματικός σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια και προορίζεται ειδικά για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης που απαιτούν ανώτερη ισχύ σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι επίσης ενσωματωμένος με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτυλίους στα σημεία περιστροφής για τη στερέωση, την περιστροφή και τη μετακίνηση της λαβής για την απαιτούμενη θέση εργασίας. Λειτουργεί με μέγιστη πίεση βραχίονα σφιγκτήρα 120 psi προσφέροντας ροπή συγκράτησης 192 ft-lb. Διαθέτει πνευματικό κύλινδρο με θύρα εισόδου για σύνδεση με πηγή πεπιεσμένου αέρα. Αυτός ο σφιγκτήρας ισχύος συνιστάται για εφαρμογές με διαφορετικά πάχη τεμαχίου εργασίας και διαθέτει βραχίονα σφιγκτήρα που είναι παράλληλος με το σώμα του σφιγκτήρα στη θέση κλειδώματος και έχει γωνία ανοίγματος 112 μοιρών. Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 870-2 μπορεί να χειριστεί μέγιστο φορτίο 2000 lb σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ και μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε επιφάνειες από μπροστά, πίσω ή στα πλαϊνά για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 870-2 είναι ιδανικός για συγκράτηση, σύσφιξη και τοποθέτηση μεταλλικών φύλλων και εξαρτημάτων σε εξαρτήματα και συστήματα χειρισμού, στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 870-2 διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος μπορεί να χειριστεί μέγιστο φορτίο 2000 lb.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 870-2 μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος επιτρέπει την τοποθέτηση μπροστά, πίσω ή στο πλάι για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco BIM-IKE-AP: Αυτός ο μαγνητικός αισθητήρας έχει σχεδιαστεί με λειτουργία PMP και παρέχει μέγιστο ρεύμα μεταγωγής 200 mA.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 870-2 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως τα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική υγεία, η μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και η αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 870-2 επιτρέπει την πίσω, μπροστινή και πλευρική τοποθέτηση για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό σφιγκτήρα δράσης σε ευθεία γραμμή;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco έχουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε παραλλαγές με στυλ στερέωσης με φλάντζα, στενή φλάντζα, ίσια ή συμπαγή βάση για εύκολη εγκατάσταση. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι διαθέσιμοι σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης για να υποδηλώνουν τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί με ασφάλεια ένας σφιγκτήρας στη θέση κλειδώματος, χωρίς να παραμορφώνεται μόνιμα. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής διαθέτουν επίσης αυτοκρατορικά ή μετρικά σπειρώματα εμβόλου για ασφαλή εγκατάσταση. Οι πελάτες θα πρέπει να επιλέγουν σφιγκτήρες με βάση την απόσταση που διανύουν τα έμβολα στην εκτεταμένη θέση τους.
Ε. Πώς να καθορίσετε τον σωστό σφιγκτήρα τροφοδοσίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή;
Α. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι το μέγεθος του εξαρτήματος που σφίγγετε, ο διαθέσιμος χώρος στη διαδικασία παραγωγής και το είδος πρόσβασης που πρέπει να έχετε γύρω από τον σφιγκτήρα. Εάν σφίγγετε ένα πολύ μικρό εξάρτημα και πρέπει να το κρατήσετε κοντά στον σφιγκτήρα, προφανώς θα χρειαστεί ένας μικρός σφιγκτήρας. Δεύτερον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόσταση μεταξύ του σημείου περιστροφής και του μήκους του βραχίονα του σφιγκτήρα και του βάρους του εργαλείου. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το μέγεθος της δύναμης σύσφιξης ή της δύναμης συγκράτησης που χρειάζεται να εφαρμόσει ο σφιγκτήρας.
Ε. Γιατί χρειάζεστε σφιγκτήρα ρεύματος;
A. Οι σφιγκτήρες ισχύος Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής όπου η απαίτηση είναι να σφίγγονται με ακρίβεια τα εξαρτήματα επανειλημμένα και γρήγορα. Είναι ιδανικά για εφαρμογές όπου υπάρχει περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση για χειροκίνητη ενεργοποίηση του σφιγκτήρα είτε λόγω περιορισμού χώρου (άρα δεν είναι δυνατή η χειροκίνητη πρόσβαση) είτε επειδή ο σφιγκτήρας βρίσκεται απομακρυσμένα.
Ε. Είναι σωστό να ελέγξετε τις προδιαγραφές;
Α. Ελέγχοντας τις προδιαγραφές, μπορείτε να διαπιστώσετε τη χωρητικότητα σφιγκτήρα εναλλαγής, οπότε είναι σταθερό ναι. Οι προδιαγραφές του προϊόντος από τον κατασκευαστή περιλαμβάνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με το βάθος του λαιμού και το άνοιγμα της γνάθου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την ειδική ομάδα προμηθειών μας έναν ακριβή οδηγό.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, η Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.