Ο πνευματικός αιωρούμενος σφιγκτήρας Destaco 8116 χρησιμοποιεί έναν ισχυρό υδραυλικό μηχανισμό σύσφιξης για γρήγορη κίνηση περιστροφής και σφιγκτήρα για βελτίωση της παραγωγικότητας. Προορίζεται για γρήγορη σύσφιξη σε δευτερεύουσες εργασίες κατασκευής τόσο σε μεταλλικά όσο και σε μη μεταλλικά προϊόντα. Αυτή η μονάδα προσφέρει επαναληψιμότητα της γωνίας κλειδώματος με υψηλή ακρίβεια, καθιστώντας έτσι δυνατή τη σύσφιξη σε εξαιρετικά μικρή περιοχή. Διαθέτει σώμα αλουμινίου σε στυλ μπλοκ που μπορεί να τοποθετηθεί από τα πλάγια ή από πάνω. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας περιστροφής διαθέτει μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης και παρέχεται με βραχίονα σύσφιξης και άξονα που προσφέρουν μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 25 lb. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας μπορεί να λειτουργήσει υπό πίεση έως 130 psi και σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 βαθμούς Φαρενάιτ έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ. Είναι εξοπλισμένο με ένα χειροκίνητα ρυθμιζόμενο σπειροειδές μπουλόνι στο άκρο ενός περιστρεφόμενου βραχίονα που λειτουργεί με αέρα που σφίγγει το τεμάχιο εργασίας. Αυτή η μονάδα είναι ενσωματωμένη με έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση σε πηγή πεπιεσμένου αέρα. Αυτός ο μη κλειδωμένος σφιγκτήρας Destaco παρέχει δύναμη σύσφιξης σε άμεση αναλογία με το μέγεθος της οπής και την πίεση εισόδου. Η ελαφριά και στιβαρή κατασκευή επιτρέπει αρκετά εκατομμύρια κύκλους λειτουργίας. Εάν θέλετε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες αιώρησης χωρίς τον βραχίονα σύσφιξης, απλώς προσθέστε -LA στο τέλος του MPN. (Για παράδειγμα, 8116-LA).
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας τύπου μπλοκ Destaco 8116 είναι χρήσιμος για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, όπως η συγκόλληση, η ελαφριά κατεργασία και η συναρμολόγηση. Είναι ιδανικό για την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 8116 έχει σχεδιαστεί για γρήγορη αιώρηση του σφιγκτήρα μεταλλικών ή μη μεταλλικών προϊόντων και έχει χωρητικότητα συγκράτησης 25 λίβρες.
- Είναι ιδανικό για εφαρμογές συγκόλλησης και συναρμολόγησης.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας διαθέτει κατασκευή αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση.
- Ο πνευματικός περιστρεφόμενος κύλινδρος Destaco 8116 διαθέτει πλαϊνή ή επάνω τοποθέτηση για ευελιξία σε λειτουργίες με περιορισμούς χώρου.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας περιλαμβάνει ένα βραχίονα σύσφιξης με αριστερή ταλάντευση και άξονα για να εξασφαλίζεται ισχυρό και ακριβές σύσφιξη.
- Διαθέτει μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας επιτρέπει την είσοδο πίεσης αέρα έως και 130 psi και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 801528 & 801529: Αυτοί οι βραχίονες σύσφιξης Destaco χρησιμοποιούνται με τον πνευματικό αιωρούμενο σφιγκτήρα Destaco 8116. Έχουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και διαθέτουν κωνική σύνδεση κλειδώματος που διευκολύνει την τοποθέτηση του βραχίονα έως και 360 μοίρες.
- Destaco 801532: Αυτοί οι προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης Destaco ενισχύουν τις δυνατότητες του πνευματικού αιωρούμενου σφιγκτήρα Destaco 8116 παρέχοντας ένα μέσο για τη σύνδεση προσαρμοσμένων βραχιόνων σφιγκτήρα. Κάθε μονάδα διαθέτει κατασκευή από αλουμίνιο και περιστρεφόμενο βραχίονα που μπορεί να προσφέρει ελεύθερη κίνηση έως και 360 μοίρες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 8116 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός αιωρούμενος σφιγκτήρας Destaco 8116 έχει σώμα στήριξης σε στυλ μπλοκ που επιτρέπει στη μονάδα να προσαρμόζεται στις προδιαγραφές μεμονωμένων εξαρτημάτων. Μπορεί να τοποθετηθεί από την κορυφή ή τα πλάγια για πρόσθετη ευελιξία και απαιτεί πολύ λίγο χρόνο για την εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης είναι κατάλληλοι για εφαρμογές που απαιτούν χαμηλή δύναμη σύσφιξης. Επιπλέον, διατηρούν την περιοχή σύσφιξης απαλλαγμένη από εξαρτήματα σύσφιξης και ιμάντες για ανεμπόδιστη και απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας.
Ε. Πώς να διαφοροποιήσετε έναν αριστερό και τον δεξιό σφιγκτήρα περιστροφής;
Α. Για να προσδιορίσετε εάν ένας σφιγκτήρας είναι αριστερός ή δεξιός σφιγκτήρας περιστροφής, πρέπει να οπτικοποιήσετε την προβολή του βραχίονα από πάνω, κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Οι βραχίονες που κινούνται αριστερόστροφα είναι αριστερές ταλαντεύσεις, ενώ οι βραχίονες που κινούνται δεξιόστροφα είναι δεξιόστροφες.
Ε. Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης;
A. Ένας πνευματικός σφιγκτήρας περιστροφής διαθέτει έναν κύλινδρο διπλής ενέργειας, τύπου έλξης, όπου ένα μέρος ολόκληρης της διαδρομής χρησιμοποιείται για βιδωτό βραχίονα σύσφιξης, μαζί με την αιώρηση του εμβόλου.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco προστατεύουν από τη σκόνη, τη δυνατή βροχή και τους ισχυρούς πίδακες νερού χάρη στους επαγωγικούς αισθητήρες που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα IP65.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνα ή εξοπλισμό κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι αξεσουάρ απαιτούν οι σφιγκτήρες πνευματικών περιστροφών Destaco για να λειτουργήσουν;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες περιστροφής απαιτούν ατράκτους (επίπεδο άκρο, περιστρεφόμενο πόδι ή εξάγωνη κεφαλή), φλάντζες, ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης, προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης και συγκροτήματα ποδιών στερέωσης στο τέλος για σωστή και ομαλή λειτουργία.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Ενώ ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, θα συνιστούσαμε να χρησιμοποιήσετε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC. Οι σφραγίδες πνευματικών κυλίνδρων απαιτούν το γράσο Magnalube G. Απαιτούν μόνο μερικές σταγόνες λιπαντικού για να διατηρηθούν σε άριστη κατάσταση.