Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 8031, γνωστός και ως πνευματικός σφιγκτήρας ή πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής, συνδυάζει έναν πνευματικό κύλινδρο με έναν μηχανισμό εναλλαγής και χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση και τη στερέωση τεμαχίων εργασίας σε εφαρμογές συναρμολόγησης και συγκόλλησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και αεροδιαστημικής. Η μονάδα είναι εντελώς αυτόνομη και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για ασφάλεια. Διαθέτει επίσης κλειστό σχέδιο για συγκόλληση σημείου και MIG σε βρώμικα περιβάλλοντα εργασίας. Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8031 είναι έτοιμος αισθητήρας για αισθητήρες στρογγυλού στυλ και μπορεί να φιλοξενήσει φορτία εργασίας έως και 2000 λίβρες. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης 8031 είναι συμβατός με καλώδια επέκτασης γρήγορης αποσύνδεσης (2 mm και 5 mm) για να παρέχει ευέλικτες ρυθμίσεις μήκους και ύψος και είναι κατάλληλο για χώρους όπου απαιτούνται πολλαπλά σημεία σύσφιξης. Επιπλέον, απαιτείται ένας στρογγυλός διακόπτης καλαμιού με ένα καλώδιο γρήγορης αποσύνδεσης που λειτουργεί από τον μαγνητικό δακτύλιο που είναι στερεωμένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8031 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως η συναρμολόγηση, η συγκόλληση και η παραγωγή βαρέως τύπου στην αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροδιαστημική βιομηχανία.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8031 προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 2000 lb.
- Η μονάδα είναι πλήρως κλειστή και έχει συμπαγή σχεδιασμό για χρήση στα πιο βρώμικα περιβάλλοντα.
- Είναι έτοιμος αισθητήρας για αισθητήρες στρογγυλού στυλ, για εύκολη εφαρμογή & τοποθέτηση χαμηλού προφίλ.
- Ο σφιγκτήρας συνδυάζει έναν πνευματικό κύλινδρο και ασκεί δύναμη σύσφιξης προς τα κάτω αυξάνοντας το εφαρμοζόμενο φορτίο μέσω μηχανισμών εναλλαγής.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Τα καλώδια επέκτασης ταχείας αποσύνδεσης [μήκη καλωδίων 2 mm (CABL-010) και 5 mm (CABL-013)] παρέχουν ευέλικτες ρυθμίσεις μήκους και ύψους και είναι κατάλληλα για περιοχές όπου υπάρχουν πολλά σημεία σύσφιξης απαιτούνται.
- Destaco 810169: Οι στρογγυλοί διακόπτες καλαμιού με καλώδια γρήγορης αποσύνδεσης λειτουργούν από τον μαγνητικό δακτύλιο που είναι στερεωμένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8031 είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8031 έχει σώμα με σπείρωμα για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα μέσω οπών στην επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες Destaco χρησιμοποιούν κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για τη λειτουργία του μηχανισμού σύσφιξης. Είναι κατάλληλα για γρήγορη σύσφιξη σε συνεχείς εργασίες παραγωγής & προσωρινή στερέωση.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.