Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 803-ME, γνωστός και ως πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής, χρησιμοποιεί δράση σύσφιξης εναλλαγής ευθείας γραμμής, ιδανικό για εφαρμογές στερέωσης και δοκιμής, συγκόλλησης και συναρμολόγησης στις βιομηχανίες μεταλλουργίας, αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για να συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους και είναι εξοπλισμένος με πνευματικό κύλινδρο με θύρα εισόδου για σύνδεση σε πηγή πεπιεσμένου αέρα. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής έχει ένα μοχλό που μπορεί να δεσμευτεί για την εφαρμογή πνευματικής πίεσης στην κεφαλή σύσφιξης και επιτρέπει την οικονομική χρήση σε εργασίες βραχείας διάρκειας με προσωρινή στερέωση. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει επίσης ενσωματωμένο έλεγχο ροής για ομαλή λειτουργία και μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης. Μπορεί να φιλοξενήσει αισθητήρες τύπου T-slot (8EA-109-1) ή στρογγυλούς (810169). Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 803-ME έχει εργονομικό σχεδιασμό που επιτρέπει το χειρισμό μέγιστου φορτίου 600 lb (272.15 kg) σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 βαθμούς έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής 803-ME Destaco προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους προσαρμόσιμους σε εφαρμογές όπως συναρμολόγηση, συγκόλληση, στερέωση και δοκιμή, μηχανική κατεργασία CNC, χύτευση πλαστικού με έγχυση και ελαφριά συμπίεση στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 803-ME διαθέτει ενσωματωμένα χειριστήρια ροής για την εξάλειψη των εξωτερικών ελέγχων ροής και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας.
- Διαθέτει μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Είναι εξοπλισμένο με σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρα για στρογγυλό κύλινδρο ή σχισμή T για εύκολη τοποθέτηση και τοποθέτηση χαμηλού προφίλ.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μέγεθος σπειρώματος εμβόλου M8 για γρήγορη και ασφαλή στερέωση.
- Λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 803-ME παρέχει πίεση αέρα εισόδου έως και 145 psig.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής 803-ME της μάρκας διαθέτει αισθητήρες με υποδοχή T (8EA-109-1) ή στρογγυλούς (810169).
- Destaco 803-M-LC: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα σφιγκτήρα παρέχουν μια εναλλακτική λύση στον σφιγκτήρα 803-ME όταν ο τελευταίος είναι φθαρμένος.
- Destaco 802450-32-1-00: Αυτά τα ανταλλακτικά στεγανοποιητικά κιτ χρησιμοποιούνται με τους πνευματικούς σφιγκτήρες εναλλαγής 803-ME της μάρκας για την απρόσκοπτη λειτουργία των σφιγκτήρων.
- Destaco 807CYL: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα κυλίνδρων λιπαίνονται εσωτερικά για να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής. Εξασφαλίζουν λύσεις υψηλής απόδοσης για εργασία, αυτοματισμό και περιορισμό.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 803-ME πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την ποιοτική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 803-ME διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης με σπείρωμα που βοηθούν τη μονάδα να τοποθετηθεί εύκολα σε επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες Destaco είναι φορητοί πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής ιδανικοί για γρήγορη σύσφιξη σε συνεχείς εργασίες παραγωγής.
Ε. Ποια είναι η λειτουργία των πνευματικών σφιγκτήρων;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες ευθείας γραμμής Destaco χρησιμοποιούν κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για προσωρινή στερέωση και είναι ιδανικοί για γρήγορη σύσφιξη σε συνεχείς εργασίες παραγωγής.
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα και όχι μηχανική δύναμη για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους. Ενεργοποιούνται με πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας.
Ε. Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Η Destaco παρέχει επίσης αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους ειδικά σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.