Ο σφιγκτήρας πεπιεσμένου αέρα Destaco 800 χρησιμοποιεί κίνηση του βραχίονα για να κινείται ευθεία προς τα εμπρός και να περιστρέφεται προς τα κάτω για να ασκεί πίεση σύσφιξης στα τεμάχια εργασίας στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο συμπαγής και χαμηλού προφίλ σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε στενούς χώρους, καθώς και για παροχή ομοιόμορφης δύναμης σύσφιξης σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Φιλοξενεί τεμάχια εργασίας διαφορετικού πάχους σε εφαρμογές στερέωσης και δοκιμής, ελαφριάς μηχανικής κατεργασίας, συγκόλλησης και συναρμολόγησης. Ο σφιγκτήρας πνευματικού συσπειρωτήρα Destaco 800 διαθέτει ένα χαρακτηριστικό ενιαίας δράσης για ιδιότητες προώθησης αέρα και ανάσυρσης ελατηρίου. Αυτό το χαρακτηριστικό μονής δράσης χρησιμοποιεί αέρα για να μετακινήσει τη ράβδο εμβόλου του κυλίνδρου προς μία κατεύθυνση για τη σύσφιξη ενός τεμαχίου εργασίας. Στη συνέχεια, με τη χρήση της συνάρτησης ελατηρίου, επιτυγχάνεται η ενέργεια επιστροφής. Ο σφιγκτήρας είναι ικανός να ασκεί δύναμη έως και 1500 lb σε πιέσεις που κυμαίνονται από 70 έως 150 psi. Αυτός ο σφιγκτήρας αναστολής αέρα Destaco 800 είναι ενσωματωμένος με το μέγεθος θύρας αέρα 1/4 NPT για να εξασφαλίσει εξαιρετική στεγανοποίηση και είναι συμβατός με 800 κιτ επισκευής σφιγκτήρα εναλλαγής πεπιεσμένου αέρα για λύσεις συντήρησης, αυτοματισμού και περιορισμού υψηλής απόδοσης.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας πεπιεσμένου αέρα Destaco 800 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως η συγκόλληση, η διάτρηση, η ελαφριά μηχανική κατεργασία, η στερέωση και ο έλεγχος και η συναρμολόγηση στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 800 είναι μια συμπαγής μονάδα χαμηλού προφίλ σχεδιασμένη για τοποθέτηση σε στενούς χώρους.
- Προσφέρει ομοιόμορφη δύναμη σύσφιξης σε όλη την πλήρη διαδρομή των 0.5 ιντσών.
- Αυτός ο σφιγκτήρας φιλοξενεί τεμάχια εργασίας διαφορετικού πάχους.
- Είναι ικανό να ασκεί δύναμη έως και 1500 lb σε πιέσεις που κυμαίνονται από 70 έως 150 psi.
- Ο σφιγκτήρας είναι ενσωματωμένος με μέγεθος θύρας αέρα 1/4 NPT για εξασφάλιση εξαιρετικής στεγανοποίησης.
- Ο σφιγκτήρας πεπιεσμένου αέρα Destaco 800 διαθέτει ένα χαρακτηριστικό μονής δράσης για ιδιότητες προώθησης αέρα και ανάσυρσης ελατηρίου για να επιτρέψει τη λιγότερη χρήση του πεπιεσμένου αέρα και την ανάγκη καλωδίωσης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Κιτ επισκευής Destaco: Αυτά τα κιτ επισκευής πνευματικού σφιγκτήρα εναλλαγής της σειράς Destaco 800 έχουν σχεδιαστεί για τον σφιγκτήρα 800 πνευματικού συσπειρωτήρα της μάρκας για λύσεις συντήρησης, αυτοματισμού και περιορισμού υψηλής απόδοσης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο σφιγκτήρας πεπιεσμένου αέρα Destaco 800 είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 800 έχει οπές με σπείρωμα για εύκολη εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες πεπιεσμένου αέρα;
A. Οι σφιγκτήρες πνευματικού συσπειρωτήρα Destaco έχουν βραχίονες που ανασύρονται πλήρως για εκφόρτωση και φόρτωση, στη συνέχεια κινούνται ευθεία προς τα εμπρός και αργότερα περιστρέφονται προς τα κάτω για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα υποδηλώνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων του αυτοκινήτου ή παρόμοιες διαδικασίες κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ερ. Ποια είναι η λειτουργία ενός πνευματικού κυλίνδρου;
Α. Οι πνευματικοί κύλινδροι Destaco είναι μηχανικές συσκευές που χρησιμοποιούν συμπιεσμένο αέριο για τη δημιουργία δύναμης σε παλινδρομική γραμμική κίνηση.
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.