Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 640-MR έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί ένα τεμάχιο στη θέση του εφαρμόζοντας δύναμη από το πλάι. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι κατάλληλος για διάφορες εργασίες σύσφιξης βαρέως τύπου, όπως συγκόλλησης, τάνυσης, συναρμολόγησης και δοκιμών. Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής Destaco διαθέτει κατασκευή από χάλυβα από χάλυβα και επιχρυσωμένο φινίρισμα που προσφέρει υψηλή αντίσταση στη φθορά / ζημιά από σκληρές βιομηχανικές συνθήκες. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λειτουργία Toggle Lock Plus λειτουργεί από έναν μοχλό απελευθέρωσης κλειδώματος για να διασφαλιστεί ότι η κατάσταση κεντρικού κλειδώματος διατηρείται καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας σύσφιξης. Αυτό με τη σειρά του εμποδίζει το αντικείμενο να χαλαρώσει από εξωτερικές συνθήκες και δονήσεις. Η λαβή του σφιγκτήρα δράσης της γραμμής Destaco κλειδώνει τόσο σε εκτεταμένες όσο και σε ανασυρόμενες θέσεις που επιτρέπουν στον χρήστη να χρησιμοποιήσει αυτόν τον σφιγκτήρα είτε σε διαμόρφωση τύπου push είτε pull. Η λαβή του σφιγκτήρα μπορεί να ρυθμιστεί, η οποία του επιτρέπει να περιστρέφεται και με τη σειρά του να πέφτει κάτω από το επίπεδο στήριξης, ασφαλίζοντάς τον έτσι στη θέση που έχει αποσυρθεί. Αυτή η λαβή διαθέτει μεγάλη πλαστική λαβή που εξασφαλίζει άνεση στο χρήστη για παρατεταμένη χρήση. Το στρογγυλό έμβολο του σταθερού σφιγκτήρα δράσης Destaco συγκρατεί με ασφάλεια το τεμάχιο στη θέση του για να αποτρέψει την ολίσθηση στη μέση λειτουργία. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco έρχεται με βάση με φλάντζα για ευκολία εγκατάστασης σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Για περιβάλλοντα που δεν κινδυνεύουν να χαλαρώσουν το τεμάχιο εργασίας λόγω κραδασμών, διάφορες σειρές 640 σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής είναι επίσης διαθέσιμα χωρίς δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Χρήσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 640-MR έχει σχεδιαστεί για διάφορες εργασίες σύσφιξης push / pull βαρέως τύπου, συμπεριλαμβανομένων συγκόλλησης, συσκευών τάνυσης, συναρμολόγησης και δοκιμών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 640-MR ευθείας γραμμής διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα και φινίρισμα με ψευδάργυρο για αντοχή σε ζημιές / φθορές από σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.
- Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λειτουργία Toggle Lock Plus λειτουργεί από ένα μοχλό απελευθέρωσης κλειδώματος για να διασφαλίσει την κατάσταση κεντρικού κλειδώματος του σφιγκτήρα καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας σύσφιξης.
- Η λαβή του σφιγκτήρα δράσης ευθείας γραμμής Destaco κλειδώνει σε εκτεταμένες και ανασυρόμενες θέσεις που επιτρέπουν στον χρήστη να χρησιμοποιήσει αυτόν τον σφιγκτήρα είτε σε διαμόρφωση τύπου push είτε pull.
- Η λαβή του σφιγκτήρα μπορεί να ρυθμιστεί, η οποία του επιτρέπει να περιστρέφεται και με τη σειρά του να πέφτει κάτω από το επίπεδο στήριξης, ασφαλίζοντάς τον έτσι στη θέση ανάσυρσης.
- Η λαβή του διαθέτει πλαστική λαβή για την αποφυγή ολίσθησης των χεριών στη μέση λειτουργία.
- Το στρογγυλό έμβολο του σταθερού σφιγκτήρα δράσης Destaco συγκρατεί με ασφάλεια το τεμάχιο στη θέση του για να αποτρέψει την ολίσθηση στη μέση λειτουργία.
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco έρχεται με βάση με φλάντζα για ευκολία εγκατάστασης σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει από μια μεγάλη ποικιλία σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής που διατίθενται σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως δρομολογούμενη / ευθεία λαβή, ανοξείδωτο ατσάλι και σχέδια με δυνατότητα ενεργοποίησης Toggle Lock Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο χαλύβδινος άξονας κεφαλής Destaco 220203-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση σπασμένου / φθαρμένου άξονα στους σφιγκτήρες δράσης Destaco 640-MR.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 640-MR κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 640-MR με ευθεία γραμμή έχει στυλ τοποθέτησης με φλάντζα για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Κατόπιν απαίτησης, λόγω της φλαντζωτής βάσης του, αυτός ο σφιγκτήρας δράσης μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σε άλλα στυλ;
Α. Ναι, εκτός από αυτόν τον σφιγκτήρα από χάλυβα άνθρακα, το Destaco προσφέρει επίσης διάφορες παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδαριάς (Σφιγκτήρας Destaco 640-R & Σφιγκτήρας Destaco 640-MR) επισης.
Ε. Τι είναι ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής;
Α. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής Destaco είναι χειροκίνητοι σφιγκτήρες στυλ push / pull που χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές, όπως συγκόλληση, επεξεργασία ξύλου, συσκευές τάνυσης και άλλες εργασίες συναρμολόγησης και δοκιμών.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι είναι η χειροκίνητη σύσφιξη;
Α. Σε αντίθεση με τους πνευματικούς σφιγκτήρες γραμμικής δράσης, οι συνηθισμένοι σφιγκτήρες χειροκίνητου στυλ από το Destaco διαθέτουν ξεχωριστές λαβές για να εμπλέκουν το έμβολο για να συγκρατεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες δράσης ευθείας, όπως ο σφιγκτήρας Destaco 640-MR, διαθέτουν ένα έμβολο με σπείρωμα που στερεώνεται με το χέρι χρησιμοποιώντας μια πλαστική λαβή λαβής. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν μια αμφίδρομη λαβή ασφάλισης (ανασυρόμενη ή εκτεταμένη θέση) για να επιτρέπουν στο χρήστη να χρησιμοποιεί αυτόν τον σφιγκτήρα είτε σε διαμόρφωση τύπου ώθησης είτε έλξης.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, είναι επίσης διαθέσιμοι σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.