Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής κρατήστε τα αντικείμενα με ασφάλεια μετακινώντας τα έμβολα σφιγκτήρα κατά μήκος του άξονά τους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύσφιξης εναλλαγής ώθησης / έλξης / ευθείας γραμμής. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να κλειδωθούν τόσο σε εκτεταμένες όσο και σε ανασυρόμενες θέσεις για χρήση και ως σφιγκτήρες έλξης και ώθησης ή μόνο σε εκτεταμένη θέση για χρήση ως σφιγκτήρες ώθησης. Χρησιμοποιούνται για δοκιμές, συγκόλληση, στερέωση, τάνυση, κατεργασία CNC & εφαρμογές χύτευσης με πλαστικό στην αεροδιαστημική, καταναλωτικά αγαθά, αυτοκίνητα και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασιών. Οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 640 διαθέτουν μια λαβή μοχλού για να μετακινήσετε το στρογγυλό συρόμενο έμβολο που ασφαλίζει είτε προς την κατεύθυνση έλξης είτε προς ώθηση για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν τη μεγαλύτερη διαδρομή εμβόλου από τους σφιγκτήρες δράσης της Destaco και μια φλαντζωτή βάση για στερέωση βαρέως τύπου των τεμαχίων και εύκολη τοποθέτηση. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 640-M έχει μετρικά εσωτερικά σπειρώματα για γρήγορη στερέωση του εμβόλου. Είναι κατασκευασμένο από ατσάλι για να παρέχει αντοχή & αντοχή και να αποτρέπει τη φθορά που προκαλείται λόγω τριβών.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες με αυτοκρατορικά εσωτερικά έμβολα με σπείρωμα για την τοποθέτηση συγκροτημάτων ατράκτου για τη συγκράτηση τεμαχίων εργασίας. Επίσης, αυτοί οι σφιγκτήρες ευθείας λειτουργίας διαθέτουν τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος και λειτουργούν ως δευτερεύον κλείδωμα για να διασφαλίσουν τη διατήρηση των συνθηκών κλειδώματος στο κέντρο.
Χρήσεις:
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 640-M χρησιμοποιείται για συναρμολόγηση και δοκιμές, έλεγχο και συγκόλληση εξαρτημάτων και εργασίες τάνυσης στις αεροδιαστημικές, αυτοκινητοβιομηχανίες, μεταφορές και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 640-M έχει γραμμή χάλυβα για αντοχή και αντοχή, ιδανικός για χρήση σε εργασίες βαρέως τύπου χωρίς θραύση ή κάμψη.
- Έχει στυλ στερέωσης με φλάντζα βάσης, προσφέροντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 7500 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με ένα στρογγυλό έμβολο με ύψος 0.96 ίντσες και τύπο σπειρώματος M12 (μετρικό).
- Έχει τη μεγαλύτερη διαδρομή εμβόλου (4 ίντσες) από όλους τους σφιγκτήρες δράσης της γραμμής Destaco.
- Αυτός ο σφιγκτήρας κλειδώνει τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση για ευκολία χρήστη.
- Παρέχει μια δύναμη άσκησης (ώθηση) προς τη δύναμη που ασκείται (έλξη) 35: 1.
- Η περιστρεφόμενη λαβή του σφιγκτήρα πέφτει κάτω από το επίπεδο στήριξης για να κλειδώσει τον σφιγκτήρα στη θέση αποσύρσεως.
- Διαθέτει επίσης μια εύκολη στο κράτημα, εργονομική λαβή που ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει εξάγωνο άξονα κεφαλής (220203-M) για να χωρέσει στο έμβολο του σφιγκτήρα Destaco 640-M για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 640-M είναι σταθερός σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για την ασφάλεια των χρηστών, την υγεία του περιβάλλοντος και την αποδοτική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 640-M είναι τοποθετημένος σε μια επιφάνεια χρησιμοποιώντας 3 ζεύγη οπών με σπείρωμα στη βάση του σφιγκτήρα για ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 640-M διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες με 1/2-13 (αυτοκρατορικό) σπείρωμα (640) για να φιλοξενήσει αυτοκρατορικά συγκροτήματα ατράκτου με σπείρωμα για τη συγκράτηση τεμαχίων εργασίας. Το Destaco παρέχει επίσης έναν παρόμοιο σφιγκτήρα με τη λειτουργία Toggle Lock Plus (640-MR) για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με το σφιγκτήρα Destaco 640-M, ανατρέξτε στο Σφιγκτήρες σειράς Destaco 640 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
Α. Οι σφιγκτήρες ευθείας λειτουργίας λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μοχλούς ή λαβές για ώθηση των εμβόλων σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας και συγκράτησή τους με ασφάλεια.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί χειροκίνητοι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργούν ως δευτερεύων μηχανισμός κλειδώματος και να διασφαλίζουν ότι οι σφιγκτήρες παραμένουν στην κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα βρίσκονται σε κίνηση σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies παρέχει επίσης σφιγκτήρες δράσης Destaco 640-MR σε ευθεία γραμμή με δυνατότητα Toggle Lock Plus και παρόμοιες προδιαγραφές με αυτόν του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 640-M.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη διάβρωση;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν στη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών και παρέχουν αντοχή στη σκουριά. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και για το πού πρέπει να την πιάσει.
Ε. Μπορούμε να αφαιρέσουμε τις λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα σύροντάς τους. Αλλά ορισμένες λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για την αφαίρεσή τους.
Ε. Είναι το φορτίο των σφιγκτήρων Destaco για εφαρμογές ανύψωσης και / ή ανύψωσης;
Α. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco δεν έχουν σχεδιαστεί για ανύψωση ή ανύψωση εφαρμογών για ασφαλή και ασφαλή λειτουργία.