Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής Destaco χρησιμοποιούνται για να μετακινήσετε το έμβολο στον σφιγκτήρα κατά μήκος του άξονα χρησιμοποιώντας δράση σύσφιξης εναλλαγής ευθείας γραμμής. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να ασφαλιστούν είτε σε δύο θέσεις (θέση εκτεταμένης και ανάσυρσης), επιτρέποντάς τους να λειτουργούν και ως σφιγκτήρες έλξης ή ώθησης ή μόνο στην εκτεταμένη θέση. Χρησιμοποιούνται κατά τη στερέωση, τις δοκιμές, τη μηχανική κατεργασία CNC και τις εφαρμογές χύτευσης πλαστικού με έγχυση στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 609 διαθέτουν συμπαγή σχεδίαση για μείωση της απαίτησης χώρου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του σφιγκτήρα. Έχουν υψηλή ικανότητα συγκράτησης σε σύγκριση με το μέγεθός τους. Διαθέτουν αυτοκρατορικά εσωτερικά σπειρώματα για γρήγορη στερέωση του εμβόλου και λαβή που πέφτει κάτω από το επίπεδο στερέωσης για να ασφαλίσει τον σφιγκτήρα στη θέση ανάσυρσης. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι επίσης κατασκευασμένοι από χάλυβα για αντοχή και ανθεκτικότητα και για την αποφυγή θραύσης / ζημιάς λόγω βαρέων εργασιών. Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής Destaco 609-B μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε εκτεταμένη όσο και σε ανασυρόμενη θέση και έχει μια ευθεία βάση για κάθετη επιφανειακή τοποθέτηση των τεμαχίων εργασίας. Προσφέρουμε επίσης Σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 609 με παρόμοιες προδιαγραφές με βάση με φλάντζα για οριζόντια τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες.
Χρήσεις:
- Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 609-B χρησιμοποιείται για δοκιμή και συγκόλληση εξαρτημάτων, εργασίες επεξεργασίας ξύλου, συναρμολόγησης και τάνυσης στην αεροδιαστημική, τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 609-B με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 300 lb, έχει στυλ τοποθέτησης σε ευθεία βάση για κάθετη επιφανειακή τοποθέτηση του σφιγκτήρα.
- Η ελαφριά σφραγισμένη βάση του σφιγκτήρα διαθέτει δακτύλιο για την παροχή σταθερότητας στο έμβολο.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή, ανθεκτικότητα και ελαχιστοποίηση της φθοράς λόγω των συνθηκών λείανσης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έρχεται με μια εύκολη στο κράτημα, εργονομική λαβή λαβής για να ελαχιστοποιήσει την κόπωση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Έχει χαμηλό προφίλ για μείωση της απαίτησης χώρου, παρέχοντας έτσι εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία.
- Η λαβή σφιγκτήρα περιστρέφεται προς τα κάτω για να προωθήσει το έμβολο και να κρατήσει τη λαβή έξω από τη ζώνη εργασίας.
- Είναι εξοπλισμένο με ένα στρογγυλό έμβολο με σπείρωμα 5/16-18 (αυτοκρατορικό) και όριο ταξιδιού 1.25 ίντσες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε εκτεταμένες όσο και σε ανασυρόμενες θέσεις για ευκολία του χρήστη.
- Ο σφιγκτήρας έχει ύψος εμβόλου 1.82 ίντσες και αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 36:1 / 47:1.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Η Destaco προσφέρει συγκρότημα άξονα εξαγωνικής κεφαλής 207203 για ασφαλή σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας στον σφιγκτήρα Destaco 609-B.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 609-B κατασκευάζεται σύμφωνα με βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την ασφάλεια του χρήστη, την περιβαλλοντική υγεία και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής Destaco 609-B είναι στερεωμένος με ασφάλεια σε τεμάχια εργασίας ή κάθετες επιφάνειες χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος οπών με σπείρωμα στη βάση του σφιγκτήρα.
- Όταν απαιτείται, αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας απλά τις βίδες από τις οπές στερέωσης με σπείρωμα στην ευθεία βάση χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 609-B είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιο σφιγκτήρα με βάση με φλάντζα (Σφιγκτήρας Destaco 609) για οριζόντια τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες με χρήση δύο ζευγών οπών στερέωσης με σπείρωμα.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
A. Ένας σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό για να σπρώξετε ή να τραβήξετε ένα έμβολο με / χωρίς προσαρτημένο άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και να αποτρέψετε τη μετακίνηση του στη μέση της λειτουργίας, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σφιγκτήρα υποδηλώνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
A. Το κόκκινο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα υποδεικνύει τη θέση της χειρολαβής στον χρήστη.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ιδανική ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης που ασκείται στα τεμάχια εργασίας είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι από τους σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα σύροντάς τους. Αλλά μερικές από τις λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για την αφαίρεσή τους.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco βαθμολογημένοι με φορτίο για εφαρμογές ανύψωσης και / ή ανύψωσης;
Α. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco βαθμολογούνται μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.