Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 603-MR χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική, την κατεργασία μετάλλων και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης στο πλάι και όχι από την κορυφή (ασφάλιση του τεμαχίου σε περιορισμένο χώρο). Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής είναι ενσωματωμένος με μια λαβή μοχλού που εμπλέκει το έμβολο για να πιέζει το τεμάχιο εργασίας και να το συγκρατεί στη θέση του κατά τη συγκόλληση, τη δοκιμή, τη στερέωση, τη χύτευση πλαστικού έγχυσης, τις συσκευές τάνυσης, τη μηχανική κατεργασία CNC, τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και τη στοίβαξη ή την ελαφριά κατεργασία πίεσης βιομηχανικού εξοπλισμού. Εκτός από το κλείδωμα στην εκτεταμένη θέση, αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής επιτρέπει επίσης την περιστροφή της λαβής και την πτώση κάτω από το επίπεδο στήριξης για να κλειδωθεί στη θέση ανάσυρσης. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 603-MR είναι εξοπλισμένος με μια εύκολη στη χρήση λαβή ώθησης / έλξης που μετακινεί το έμβολο μέσα και έξω κατά μήκος του άξονά του. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής διαθέτει χαμηλό προφίλ και συμπαγή σχεδιασμό για εγκατάσταση σε χώρους με περιορισμένο χώρο και ενσωματώνεται με εργονομική λαβή, σχεδιασμένη ειδικά για να μειώνει την κόπωση των χεριών κατά την εργασία. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση των σφιγκτήρων σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 603-MR είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και μπορεί να συγκρατεί φορτία έως και 600 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 603-MR χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη μεταλλουργία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας για συγκόλληση, δοκιμές, χύτευση με έγχυση πλαστικού, στερέωση, συσκευές τάνυσης, μηχανική κατεργασία CNC, συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και στοίχιση ή ελαφριά κατεργασία βιομηχανικού εξοπλισμού .
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 603-MR διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής συνοδεύεται από μηχανισμό ασφαλείας Destaco Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα.
- Η ευθύγραμμη δράση Destaco 603-MR μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής μπορεί να αντέξει φορτία έως και 600 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 603-MR είναι συμβατός με τον άξονα 207203-M της μάρκας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 603-MR συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και της ποιοτικής απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 603-MR διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής περιλαμβάνει ένα συρόμενο έμβολο για την παροχή δράσης σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό σφιγκτήρα δράσης σε ευθεία γραμμή;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco έχουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε παραλλαγές με στυλ στερέωσης με φλάντζα, στενή φλάντζα, ευθεία ή συμπαγή βάση για εύκολη εγκατάσταση. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι διαθέσιμοι σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης για να υποδηλώνουν τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί με ασφάλεια ένας σφιγκτήρας στη θέση κλειδώματος, χωρίς να παραμορφώνεται μόνιμα. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής διαθέτουν επίσης αυτοκρατορικά ή μετρικά σπειρώματα εμβόλου για ασφαλή εγκατάσταση. Οι πελάτες θα πρέπει να επιλέγουν σφιγκτήρες με βάση την απόσταση που διανύουν τα έμβολα στην εκτεταμένη θέση τους.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα είναι βασικά η ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.