Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν τα αντικείμενα με ασφάλεια μετακινώντας το έμβολο κατά μήκος του άξονά του χρησιμοποιώντας την κίνηση σύσφιξης push / pull ή ευθείας γραμμής. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να κλειδωθούν σε εκτεταμένες και ανασυρόμενες θέσεις για χρήση και ως σφιγκτήρες έλξης και ώθησης. Είναι ιδανικά για δοκιμές, συναρμολόγηση, μηχανική κατεργασία CNC & εφαρμογές χύτευσης με πλαστικό σε αεροδιαστημικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 603-M διαθέτει μια οπή χειρολαβής στο σώμα με σπείρωμα και μια βάση με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση. Έχει συμπαγή σχεδιασμό για τη μείωση των απαιτήσεων χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία σφιγκτήρα και έχει υψηλή ικανότητα συγκράτησης σε σύγκριση με το μέγεθός του. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 603-M έχει μετρικά εσωτερικά σπειρώματα για γρήγορη στερέωση του εμβόλου. Είναι κατασκευασμένο από ατσάλι για αντοχή και αντοχή και για την αποφυγή φθοράς που προκαλείται λόγω τριβών.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή στη διάβρωση και μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα και λειτουργεί ως δευτερεύουσα κλειδαριά για να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η κατάσταση κλειδώματος στο κέντρο.
Χρήσεις:
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 603-M χρησιμοποιείται για τη συναρμολόγηση, τον έλεγχο και τη συγκόλληση εξαρτημάτων και τις δοκιμές και τις εντάσεις. Είναι ιδανικό για τις αεροδιαστημικές, αυτοκινητοβιομηχανίες, μεταφορές και βιομηχανίες επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 603-M έχει ατσάλινη κατασκευή για αντοχή και αντοχή.
- Διαθέτει φλάντζα με βάση στήριξης για μέγιστη χωρητικότητα 600 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με στρογγυλό έμβολο με σπειρώματα M8 (μετρικό) και όριο ταξιδιού 1.25 ιντσών.
- Έχει αναλογία άσκησης (ώθηση) προς εφαρμοζόμενη δύναμη (έλξη) 23: 1 /34: 1 και ύψος εμβόλου 0.96 ίντσες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας κλειδώνει τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση για ευκολία.
- Διαθέτει εργονομική λαβή που κρατάει εύκολα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Αυτή η περιστρεφόμενη λαβή πέφτει κάτω από το επίπεδο στήριξης για να κλειδώσει τον σφιγκτήρα στη θέση που έχει αποσυρθεί.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει εξάγωνο άξονα κεφαλής (207203-M) για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων μέσω του σφιγκτήρα Destaco 603-M.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 603-M είναι σύμφωνος με το πρότυπο ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για την ασφάλεια των χρηστών, την υγεία του περιβάλλοντος και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 603-M τοποθετείται σε επιφάνειες χρησιμοποιώντας οπές με σπείρωμα στη βάση και διαμπερή οπή στο σώμα με σπείρωμα του σφιγκτήρα για ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 603-M διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές που έχουν σπείρωμα 5/16-18 (αυτοκρατορικό) (603) και κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι (603-ΣΣ) για αντοχή στη διάβρωση. Το Destaco παρέχει επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με τη λειτουργία Toggle Lock Plus (603-MR) για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος σφιγκτήρων. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με το σφιγκτήρα Destaco 603-M, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Σφιγκτήρες σειράς Destaco 603 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό σφιγκτήρα δράσης σε ευθεία γραμμή;
Α. Οι σφιγκτήρες Destaco έχουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε παραλλαγές με στυλ στερέωσης με φλάντζα, στενή φλάντζα, ευθεία ή συμπαγή βάση για εύκολη εγκατάσταση. Αυτοί οι σφιγκτήρες διατίθενται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης για να υποδηλώνουν τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί με ασφάλεια ένας σφιγκτήρας στη θέση κλειδώματος, χωρίς να παραμορφώνεται οριστικά. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας διαθέτουν επίσης αυτοκρατορικά ή μετρικά σπειρώματα εμβόλου για ασφαλή εγκατάσταση. Οι πελάτες θα πρέπει να επιλέξουν σφιγκτήρες με βάση την απόσταση που έχουν διανύσει τα έμβολα στην εκτεταμένη θέση τους.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
Α. Οι σφιγκτήρες ευθείας λειτουργίας λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μοχλούς ή λαβές για ώθηση των εμβόλων σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας και συγκράτησή τους με ασφάλεια.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Ο A. Destaco ενσωματώνει τη λειτουργία Toggle Lock Plus σε πολλούς χειροκίνητους σφιγκτήρες για να λειτουργήσει ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι οι σφιγκτήρες παραμένουν στην κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι ανεστραμμένα, σε κίνηση ή σε δονητικό περιβάλλον. Παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει σφιγκτήρα δράσης Destaco 603-MR σε απευθείας σύνδεση με λειτουργία Toggle Lock Plus και προδιαγραφές παρόμοιες με αυτές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 603-M.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη διάβρωση;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν στη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών και παρέχουν αντοχή στη σκουριά. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.