Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 6001-MSS έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί τεμάχια εργασίας σε κάθετη επιφάνεια σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και κατασκευής μετάλλων. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι ιδανικός για διάφορες βιομηχανικές εργασίες, όπως δοκιμές και συναρμολόγηση, εφαρμογές κόλλησης και συγκόλλησης. Αυτός ο σφιγκτήρας βαρέως τύπου διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι που προσφέρει υψηλή αντοχή σε κρούση και αντοχή σε φθορά / ζημιές από σκληρές βιομηχανικές συνθήκες. Ο συμπαγής σχεδιασμός και η λαβή του το καθιστά χρήσιμο σε περιορισμένους χώρους και δύσκολα προσβάσιμα, ενώ παράλληλα παρέχει μέγιστη χωρητικότητα 150 lb. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής κλειδώνει πάνω από το κέντρο και στις δύο ανασυρόμενες και εκτεταμένες θέσεις, εφόσον αφήνεται η λαβή να πέσει κάτω από το επίπεδο τοποθέτησης. Ο σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 6001-MSS διαθέτει μονωμένη, πλαστική λαβή για ελαχιστοποίηση της κόπωσης του χρήστη για παρατεταμένη χρήση. Έρχεται με βάση με φλάντζα για ευκολία εγκατάστασης σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας, η βάση μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στο πλάι εάν απαιτείται. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής ευθείας γραμμής διαθέτει επιπλέον ένα σώμα με σπείρωμα που επιτρέπει την τοποθέτηση μέσω οπών για εύκολη και ασφαλή σύσφιξη. Το στρογγυλό έμβολο των σφιγκτήρων συγκρατεί με ασφάλεια το τεμάχιο στη θέση του για να αποτρέψει την ολίσθηση στη μέση λειτουργία.
Χρήσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 6001-MSS έχει σχεδιαστεί για δοκιμές και συναρμολόγηση, κόλληση και εφαρμογές συγκόλλησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 6001-MSS διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι βαρέως τύπου για αντοχή σε σκληρές επιπτώσεις και περιβάλλοντα με υψηλή διάβρωση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας ευθύγραμμης δράσης κλειδώνει πάνω από το κέντρο τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση, εφόσον η λαβή αφήνεται να πέσει κάτω από το επίπεδο στερέωσης.
- Ο σφιγκτήρας δράσης της γραμμής Destaco έχει συμπαγή σχεδίαση που το καθιστά χρήσιμο σε περιορισμένους χώρους και δύσκολα προσβάσιμα, ενώ παράλληλα προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα 150 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής έχει πλαστική λαβή για την αποφυγή ολίσθησης του χεριού κατά τη λειτουργία.
- Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής Destaco διαθέτει σώμα με σπείρωμα που επιτρέπει την τοποθέτηση μέσω οπών για εύκολο και ασφαλές σφίξιμο.
- Έρχεται με φλαντζωτό στυλ βάσης για ευκολία εγκατάστασης σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας και κάθετες επιφάνειες.
- Ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει από μια μεγάλη ποικιλία σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής που είναι διαθέσιμα σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως δρομολογούμενη / ευθεία λαβή, ανοξείδωτο ατσάλι και σχέδια με δυνατότητα ενεργοποίησης Toggle Lock Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας εξάγωνης κεφαλής Destaco 205943-M διατίθεται για αντικατάσταση σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον σφιγκτήρα δράσης Destaco 6001-MSS.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 6001-MSS κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της βιομηχανίας, όπως το ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 6001-MSS έχει στυλ τοποθέτησης με φλάντζα βάσης για ασφαλή εγκατάσταση τόσο σε κάθετες όσο και σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Κατόπιν απαίτησης, λόγω της φλαντζωτής βάσης του, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής ευθείας γραμμής μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας τις βίδες χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σε άλλα στυλ;
Α. Ναι, εκτός από τον σφιγκτήρα δράσης Destaco 6001-MSS, η Destaco προσφέρει επίσης διάφορους σφιγκτήρες από χάλυβα άνθρακα (Σφιγκτήρας Destaco 6001 & Σφιγκτήρας Destaco 6001-M).
Ε. Τι είναι ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής;
Α. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής Destaco είναι χειροκίνητοι σφιγκτήρες στυλ push / pull που χρησιμοποιούνται για μια σειρά βιομηχανικών εφαρμογών, όπως συγκόλληση, επεξεργασία ξύλου, συσκευές τάνυσης και διάφορες εργασίες συναρμολόγησης και δοκιμών.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τη λαμαρίνα ή τον εξοπλισμό στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες δράσης ευθείας, όπως ο σφιγκτήρας Destaco 6015-M, διαθέτουν ένα έμβολο με σπείρωμα που στερεώνεται με το χέρι χρησιμοποιώντας μια πλαστική λαβή λαβής. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν μονόδρομη λαβή ασφάλισης (θέση ανάσυρσης) για να επιτρέπουν στο χρήστη να εμπλέκει και να κλειδώνει εύκολα τον σφιγκτήρα.
Ε. Τι είναι η χειροκίνητη σύσφιξη;
Α. Σε αντίθεση με τους πνευματικούς σφιγκτήρες δράσης, οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν ξεχωριστές λαβές για να εμπλέκουν το έμβολο για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας στη θέση του.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, είναι επίσης διαθέσιμοι σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.