Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής είναι ιδανικά για την ασφαλή συγκράτηση αντικειμένων ή τεμαχίων εργασίας μετακινώντας τα έμβολα σφιγκτήρα κατά μήκος του άξονά τους χρησιμοποιώντας ευθεία γραμμή εναλλαγής ή πίεσης / έλξης. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να κλειδωθούν τόσο σε εκτεταμένες όσο και σε ανασυρόμενες θέσεις για χρήση και ως σφιγκτήρες έλξης και ώθησης. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι κατάλληλοι για χρήση σε συναρμολόγηση, μηχανική κατεργασία CNC, συγκόλληση, δοκιμή, κόλληση & επίσης, εφαρμογές χύτευσης πλαστικών με έγχυση στη βιομηχανία αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και συσκευασίας τροφίμων. Οι σφιγκτήρες Destaco 6001 Series είναι οι βαριές παραλλαγές των Σφιγκτήρες σειράς Destaco 601, με 50% μεγαλύτερη χωρητικότητα συγκράτησης από τους σφιγκτήρες της σειράς 601. Διαθέτουν λαβές για να σπρώχνουν ή να τραβούν τα στρογγυλά συρόμενα έμβολα για τη συγκράτηση των τεμαχίων, ασφαλίζοντας έτσι τα έμβολα σε ανασυρόμενη θέση όταν η λαβή πέσει κάτω από το επίπεδο στήριξης. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν μια φλάντζα βάση, όπως οι σφιγκτήρες της σειράς 601, για εύκολη τοποθέτηση. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 6001-M διαθέτει μετρικά εσωτερικά σπειρώματα για γρήγορη στερέωση του εμβόλου. Επίσης, είναι κατασκευασμένο από χάλυβα, παρέχοντας αντοχή, αντοχή και προστασία για φθορά που σχετίζεται με την τριβή.Raptor Supplies προσφέρει επίσης χειροκίνητους σφιγκτήρες που έχουν παρόμοιες προδιαγραφές σε κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση μαζί με αυτοκρατορικό εξωτερικό έμβολο με σπείρωμα για ασφαλή λειτουργία σύσφιξης.
Χρήσεις:
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 6001-M είναι κατάλληλος για χρήση σε συναρμολόγηση, κόλληση, συγκόλληση και δοκιμές και περισσότερες λειτουργίες στις αεροδιαστημικές, αυτοκινητοβιομηχανίες, μεταφορές και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 6001-M έχει ατσάλινη κατασκευή που παρέχει αντοχή και ανθεκτικότητα, ιδανικός για βαριές εργασίες.
- Έχει στυλ τοποθέτησης με φλάντζα βάσης και προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 150 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει αναλογία άσκησης (ώθησης) προς εφαρμοζόμενη δύναμη (έλξης) 14: 1 /25: 1 και ύψος εμβόλου 0.5 ίντσας.
- Είναι εξοπλισμένο με ένα στρογγυλό έμβολο με σπείρωμα M4 (Metric) και όριο ταξιδιού 0.63 ιντσών.
- Ο σφιγκτήρας μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση, παρέχοντας έτσι την ευκολία του χρήστη.
- Διαθέτει εργονομική λαβή που κρατάει εύκολα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Η λαβή σφιγκτήρα πέφτει κάτω από το επίπεδο στερέωσης για να ασφαλίσει τον σφιγκτήρα σε ανασυρόμενη θέση
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies προσφέρει άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη (205208-Μ) για να χωρέσει στο έμβολο του σφιγκτήρα Destaco 6001-M για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 6001-M συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 και εξασφαλίζει καλή περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια των χρηστών και βελτιωμένη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 6001-M έχει σπείρωμα στη βάση του για ασφαλή τοποθέτηση / εγκατάσταση στις επιφάνειες / τεμάχια εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 6001-M διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες με #8-32 (αυτοκρατορικό) εσωτερικό σπείρωμα (Σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 6001) για ασφαλή συγκράτηση τεμαχίων και σε ανοξείδωτη κατασκευή (601-MSS) για αντοχή στη διάβρωση. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με τον σφιγκτήρα Destaco 6001-M, ανατρέξτε στο Σφιγκτήρες σειράς Destaco 6001 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Τι σημαίνει η χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης δείχνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί έναν εξοπλισμό, τεμάχιο εργασίας ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης. Υποδηλώνει επίσης τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία ένας σφιγκτήρας σε κλειδωμένη θέση μπορεί να αντισταθεί με ασφάλεια χωρίς να παραμορφωθεί μόνιμα.
Ε. Πουλάει το Destaco χειροκίνητοι σφιγκτήρες σε χρώματα λαβής εκτός του κόκκινου;
Α. Ναι, η Destaco μπορεί να παρέχει χειροκίνητους σφιγκτήρες σε μεγάλη ποικιλία χρωματιστών λαβών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Το Destaco προσφέρει επίσης ειδικές λαβές χωρίς λογότυπο Destaco κατόπιν αιτήματος.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή πού βρίσκεται η χειρολαβή και πού και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες χρωματιστές λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι από τους σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα σύροντάς τους. Αλλά μερικές από τις λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για την αφαίρεσή τους.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη διάβρωση;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν στη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών και να παρέχουν αντοχή στη σκουριά. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εξωτερικές εφαρμογές που απαιτούν λειτουργία σύσφιξης.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας δράσης ευθείας λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας ένα μοχλό ή λαβή για να σπρώξετε ένα έμβολο σφιγκτήρα στο τεμάχιο εργασίας και να το κρατήσετε με ασφάλεια. Η λαβή περιστρέφεται γενικά προς τα πάνω ή προς τα κάτω για ώθηση ή τράβηγμα του εμβόλου σφιγκτήρα.
Ε. Μπορούν οι σφιγκτήρες Destaco να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
Α. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco βαθμολογούνται μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.