Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 5133-MB είναι κατάλληλος για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης στο πλάι και όχι από πάνω, ασφαλίζοντας τα τεμάχια εργασίας σε εφαρμογές περιορισμένου χώρου. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής συνιστάται για εφαρμογές όπως συγκόλληση, δοκιμές, στερέωση, κατεργασία CNC, χύτευση πλαστικού με έγχυση, ξυλουργική, μεταλλουργία, συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και στοίχιση / ελαφριά κατεργασία βιομηχανικού εξοπλισμού. Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco 5133-MB διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό για μείωση της απαίτησης χώρου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία χρήσης σε περιορισμένους χώρους τόσο για μεμονωμένο μέρος όσο και για μαζική παραγωγή. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε ανάσυρση όσο και σε εκτεταμένη θέση και έχει μια σταθερή βάση για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5130-MB έχει ένα στρογγυλό έμβολο που φιλοξενεί ένα συγκρότημα άξονα εξαγωνικής κεφαλής για να κάνει το μήκος του εμβόλου του σφιγκτήρα εύκολα ρυθμιζόμενο. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5133-MB διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 4600 lb και είναι συμβατός με τον άξονα 220203-M της μάρκας για να παρέχει λύσεις αυτοματισμού υψηλής απόδοσης, εργασίας και συγκράτησης, καθώς και βέλτιστη δύναμη σύσφιξης.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5133-MB είναι ιδανικός για εφαρμογές όπως η συγκόλληση, ο έλεγχος εξαρτημάτων, η συναρμολόγηση εξαρτημάτων και συσκευών τάνυσης αυτοκινήτου, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5133-MB παρέχει αντίστροφη δράση λαβής για να κρατήσει τη λαβή έξω από τη ζώνη εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5133-MB μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε εκτεταμένη όσο και σε ανάσυρση θέση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής έχει σταθερή βάση με οπές στερέωσης για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5133-MB μπορεί να αντέξει φορτία έως και 4600 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 220203-M: Αυτοί οι εξαγωνικοί άξονες κεφαλής Destaco συνιστώνται για τους σφιγκτήρες ευθείας δράσης βαρέως τύπου της σειράς 5133 MB της μάρκας για να παρέχουν λύσεις υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και συγκράτησης, καθώς και μέγιστη δύναμη σύσφιξης. Περιλαμβάνουν παξιμάδια μαρμελάδας και παξιμάδια κλειδώματος για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. Αυτοί οι άξονες με πλήρες σπείρωμα έχουν μια απλή εξαγωνική κεφαλή και διαθέτουν επίστρωση ψευδαργύρου για την προστασία των σφιγκτήρων από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5133-MB συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 και το ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης 5133 MB Destaco διαθέτει σταθερή βάση με οπές στερέωσης για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής περιλαμβάνει ένα συρόμενο έμβολο για την παροχή δράσης σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό σφιγκτήρα δράσης σε ευθεία γραμμή;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco έχουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε παραλλαγές με στυλ στερέωσης με φλάντζα, στενή φλάντζα, ευθεία ή συμπαγή βάση για εύκολη εγκατάσταση. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι διαθέσιμοι σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης για να υποδηλώνουν τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί με ασφάλεια ένας σφιγκτήρας στη θέση κλειδώματος, χωρίς να παραμορφώνεται μόνιμα. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής διαθέτουν επίσης αυτοκρατορικά ή μετρικά σπειρώματα εμβόλου για ασφαλή εγκατάσταση. Οι πελάτες θα πρέπει να επιλέγουν σφιγκτήρες με βάση την απόσταση που διανύουν τα έμβολα στην εκτεταμένη θέση τους.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα είναι βασικά η ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.