Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής είναι ιδανικά για να μετακινήσετε ένα έμβολο κατά μήκος του άξονά του για να το κλειδώσετε είτε σε δύο θέσεις (εκτεταμένη & ανάσυρτη θέση) είτε σε μία θέση (μόνο εκτεταμένη θέση). Χρησιμοποιούνται ιδανικά στη στερέωση, τη δοκιμή, τη μηχανική κατεργασία CNC και τις εφαρμογές χύτευσης με έγχυση πλαστικού σε βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας. Σειρά Destaco 5000 Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής, γνωστοί επίσης ως σφιγκτήρες δράσης συγκράτησης, χρησιμοποιούν βραχίονα σύσφιξης υψηλής αντοχής για την εκτέλεση εργασιών βαρέως τύπου. Είναι εξοπλισμένα με σκληρυμένους δακτυλίους και χαλύβδινους πείρους περιστροφής για παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5131-M έχει ένα σκληρυμένο έμβολο με μετρικά εσωτερικά σπειρώματα για να ταιριάζει σε έναν άξονα με μετρικό σπείρωμα. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει χαμηλό προφίλ και στιβαρή κατασκευή από χάλυβα με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για την αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία (μέγιστο 2500 lb). Έρχεται με λαβή αντίστροφης δράσης που περιστρέφεται προς τα πίσω καθώς το έμβολο κινείται προς τα εμπρός για να κρατήσει τη λαβή έξω από την περιοχή εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον χειροκίνητο σφιγκτήρα σε παραλλαγές που έχουν σταθερή βάση για ισχυρή συγκολλημένη, μόνιμη εγκατάσταση. αυτοκρατορικό σπείρωμα εμβόλου για ασφαλή σύσφιξη με τη βοήθεια αυτοκρατορικών αξόνων με σπείρωμα. Παρέχουμε επίσης έναν παρόμοιο σφιγκτήρα με λειτουργία Toggle Lock Plus για εφαρμογές όπου απαιτείται δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5131-M είναι ιδανικός για εργασίες συναρμολόγησης, συγκόλλησης και ελαφριάς μηχανικής κατεργασίας σε τεμάχια εργασίας / εξαρτήματα στην αεροδιαστημική, τα καταναλωτικά αγαθά, τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής Destaco 5131-M είναι εξοπλισμένος με ένα στρογγυλό, σκληρυμένο έμβολο με ύψος 1.1 ίντσας και M8 (μετρικό) σπείρωμα.
- Διαθέτει λαβή αντίστροφης δράσης που περιστρέφεται προς τα πίσω καθώς το έμβολο προχωρά για να κρατήσει τη λαβή έξω από τη ζώνη εργασίας.
- Αυτή η λαβή σφιγκτήρα έχει μέγιστο άνοιγμα 113 μοιρών για να μετακινήσει το έμβολο έως και 1 ίντσα.
- Ο σφιγκτήρας έχει χαλύβδινη κατασκευή, σκληρυμένα έμβολα, πείρους περιστροφής & δακτυλίους με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για δομική αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολα αφαιρούμενη τοποθέτηση σε επίπεδο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 2500 lb.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 461203-M: Αυτοί οι εξαγωνικοί άξονες ταιριάζουν στο έμβολο σφιγκτήρα Destaco 5131-M για τη συγκράτηση των τεμαχίων.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5131-M συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για την ασφάλεια του χρήστη, την περιβαλλοντική υγεία και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση με φλάντζα του σφιγκτήρα ευθείας γραμμής Destaco 5133-MR έχει βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης με σπείρωμα για βίδωμα σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας.
- Οι σφιγκτήρες μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα ξεβιδώνοντας απλά τη βάση χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 5131-M διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με σταθερή βάση (5131-MB) για μόνιμη συγκολλημένη εγκατάσταση. 5/16-18 αυτοκρατορική κλωστή εμβόλου (5131) για τοποθέτηση αυτοκρατορικής ατράκτου με σπείρωμα.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Επιλεγμένα μοντέλα των σφιγκτήρων Destaco διαθέτουν λειτουργία Toggle Lock Plus, παρέχοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στον χρήστη και στο τεμάχιο εργασίας όταν τα εξαρτήματα αναστρέφονται / σε κίνηση / σε περιβάλλον δόνησης. Λειτουργεί ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι ο σφιγκτήρας παραμένει σε κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Παραδίδουμε Destaco 5131-MR σφιγκτήρας παρόμοιων προδιαγραφών με τον σφιγκτήρα Destaco 5131-M με λειτουργία Toggle Lock Plus για να αποτρέψει το τυχαίο άνοιγμα του κατά τη λειτουργία.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ιδανική ικανότητα του σφιγκτήρα, που μετράται κατά την κατασκευή των σφιγκτήρων, να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Το κόκκινο χρώμα της λαβής ειδοποιεί τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής χειρισμού και τον χρόνο που πρέπει να την πιάσει.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;
A. Γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC συνιστάται για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι από τους σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα σύροντάς τους. Αλλά μερικές από τις λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για την αφαίρεσή τους.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.