Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN Universal Lockout Device Πλαστικό Κόκκινο | AB4YDF 20JE35

MASTER LOCK S2393 Συσκευή Universal Lockout ISO-DIN Πλαστικό κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4YDF Μοντέλο: S2393Κωδ. Cross: 20JE35
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
€16.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθολική συσκευή κλειδώματος ISO-DIN
Τάση διακόπτη κυκλώματος120/277
ΧρώμαRed
Ύψος11 / 16 "
Μήκος5"
Τύπος κλειδώματοςΣφιγκτήρας με βίδα
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων1
Λουκέτο Max Ντία.9 / 32 "
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ3926909987
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
MASTER LOCK S2394 Συσκευή Universal Lockout ISO-DIN | AG2WAP 32KP79 S2394Κόκκινο / Μαύρο1.187 "2 5 / 64 "ΑΒΤ, θερμοπλαστικό, ανοξείδωτο ατσάλι11 / 16 "€27.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK S2393 Συσκευή Universal Lockout ISO-DIN Πλαστικό κόκκινο
€16.20 /μονάδα