Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK S2394 Συσκευή Universal Lockout ISO-DIN | AG2WAP 32KP79

MASTER LOCK S2394 Συσκευή Universal Lockout ISO-DIN

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WAP Μοντέλο: S2394Σταυρός: 32KP79
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
€27.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθολική συσκευή κλειδώματος ISO-DIN
Τάση διακόπτη κυκλώματος120/277
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
Ύψος1.187 "
Μήκος2 5 / 64 "
Τύπος κλειδώματοςΣφιγκτήρας με βίδα
ΥλικόΑΒΤ, θερμοπλαστικό, ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων1
Λουκέτο Max Ντία.9 / 32 "
Πλάτος11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)6.05
Μήκος πλοίου (cm)10.49
Πλάτος πλοίου (cm)10.49
Κωδικός ΕΣ3926909980

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
MASTER LOCK S2393 ISO-DIN Universal Lockout Device Πλαστικό Κόκκινο | AB4YDF 20JE35 S2393Red11 / 16 "5"πλαστικός3.25 "€16.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK S2394 Συσκευή Universal Lockout ISO-DIN
€27.25 /μονάδα