Ο σφιγκτήρας κίνησης ευθείας γραμμής Destaco 5130 χρησιμοποιεί λειτουργία σύσφιξης εναλλαγής ώθησης / έλξης. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό για μονοκόμματο και μαζική παραγωγή φωτιστικών. Διαθέτει σώμα από ανθρακούχο χάλυβα με φινίρισμα μαύρου οξειδίου και σκληρυμένα έμβολα για αντοχή και ανθεκτικότητα, καθώς και για την αποφυγή φθοράς που προκαλείται από λειαντικά περιβάλλοντα. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής χρησιμοποιεί δύναμη σύσφιξης από το πλάι και όχι από το πάνω μέρος, για να ασφαλίσει τα τεμάχια εργασίας σε εφαρμογές όπου ο χώρος είναι περιορισμένος. Έρχεται με μια λαβή μοχλού που εμπλέκει το έμβολο, το οποίο πιέζει πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας για να το κρατήσει στη θέση του. Αυτή η εύκολη στη χρήση λαβή ώθησης / έλξης μετακινεί εύκολα το έμβολο του σφιγκτήρα μέσα και έξω κατά μήκος του άξονά του. Η εργονομική λαβή είναι λοξή προς τα πίσω για να παρέχει επαρκή πρόσφυση. Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 5130 έχει ισορροπημένη κατασκευή για άκαμπτο κράτημα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Μπορεί να κλειδωθεί σε δύο θέσεις, επιτρέποντας στον χειριστή να τις χρησιμοποιήσει είτε ως σφιγκτήρα ώθησης ή έλξης. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει συνολικό μήκος 11.11 ίντσες, μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 5800 lb και γωνία ανοίγματος λαβής έως 125 μοίρες. Διαθέτει διαμπερείς οπές σε βάση με φλάντζα που μπορεί να τοποθετηθεί σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό για μείωση της απαίτησης χώρου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία χρήσης σε περιορισμένους χώρους τόσο για μεμονωμένο μέρος όσο και για μαζική παραγωγή.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5130 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο για εφαρμογές όπως συναρμολόγηση, συγκόλληση και παραγωγή βαρέως τύπου, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής Destaco 5130 διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα, καθιστώντας τον ιδανικό για τη συγκράτηση των τεμαχίων κατά τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση, το πάσσαλο και την τάνυση.
- Είναι ενσωματωμένο με λαβή αντίστροφης ενέργειας για να κρατά τη λαβή έξω από την περιοχή εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής είναι εξοπλισμένος με δακτυλίους και πείρους περιστροφής από σκληρυμένο χάλυβα για να χειρίζεται υψηλά φορτία κρούσης ή κρούσης.
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 5130 επιτρέπει το άνοιγμα της λαβής έως και 125 μοίρες.
- Διαθέτει φινίρισμα μαύρου οξειδίου για βέλτιστη αντοχή στη διάβρωση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής μπορεί να κλειδωθεί σε δύο θέσεις, επιτρέποντας στον χειριστή να τις χρησιμοποιήσει είτε ως σφιγκτήρα ώθησης ή έλξης.
- Ο σχεδιασμός χαμηλού προφίλ μειώνει την απαίτηση χώρου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του σφιγκτήρα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 325203: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου εξαγωνικής κεφαλής διαθέτουν σώματα με σπείρωμα που βοηθούν στη γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του σφιγκτήρα ευθείας δράσης Destaco 5130 σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση φθαρμένων / κατεστραμμένων αξόνων για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των σφιγκτήρων και να μειώσουν τον κίνδυνο φθορά όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5130 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco 5130 διαθέτει διαμπερείς οπές στη βάση με φλάντζα που επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής περιλαμβάνει ένα συρόμενο έμβολο για την παροχή δράσης σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα είναι βασικά η ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.