Οι σφιγκτήρες μάνταλου με δράση έλξης διαθέτουν μια λαβή για την τοποθέτηση μιας ράβδου έλξης σύσφιξης ή γάντζου γύρω από ένα τεμάχιο εργασίας. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της Destaco έχουν σχέδια σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντια και κατακόρυφα) ή γάντζο J για επανειλημμένα κλείσιμο και άνοιγμα των εξαρτημάτων κατά τη συναρμολόγηση, τη διαμόρφωση και τη μανδάλωση. Σειρά Destaco 381 Οι σφιγκτήρες έχουν μια εύκολη στη χρήση λαβή με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 381-SS έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση, τη φθορά και τη διάβρωση σε λειαντικά περιβάλλοντα. Χρησιμοποιείται για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας που είναι τοποθετημένο οριζόντια στη βάση του σφιγκτήρα. Αυτός ο σφιγκτήρας τύπου J hook είναι εξοπλισμένος με βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Παρέχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 1000 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε μια παραλλαγή με χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία για την αποφυγή θραύσης / κάμψης κάτω από βαριά φορτία. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτόν τον σφιγκτήρα ασφάλισης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 334-SS Σφιγκτήρας μάνταλου δράσης έλξης με κάθετο άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας που είναι τοποθετημένο κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα του.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 381-SS χρησιμοποιείται για το κλείσιμο καλυμμάτων, καλουπωμάτων, θυρών θαλάμου / πρόσβασης, καπακιών και τυμπάνων σε καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημική, μεταφορές και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 381-SS είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
- Είναι εξοπλισμένο με βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδο, οριζόντιο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μια ράβδο έλξης με γάντζο J με σπείρωμα για εύκολη προσαρμογή ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας.
- Έχει μέγιστη χωρητικότητα 1000 λίβρες.
- Η εργονομική λαβή του σφιγκτήρα είναι ενσωματωμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας παρέχει μέγιστη ρύθμιση γάντζου 0.93 ιντσών και αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 37:1.
- Οι κινήσεις σχεδίασης του σφιγκτήρα με και χωρίς χειριστήριο αντίχειρα είναι 4.69 και 6.1 ίντσες, αντίστοιχα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει ανταλλακτικό συγκρότημα γάντζου (381915) και μοχλό ελέγχου αντίχειρα (381-ZB1) για την αντικατάσταση φθαρμένων / ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 381-SS.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 381-SS συμμορφώνεται με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 381-SS έχει οπές με σπείρωμα και στις δύο πλευρές της βάσης του για εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies Προσφέρετε χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα μανδάλωσης έλξης Destaco 381-SS σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies προσφέρει επίσης παρόμοιες παραλλαγές clampo, όπως το Destaco 381 σφιγκτήρας μανδάλου έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή και ανθεκτικότητα για εφαρμογές που απαιτούν σκληρή χρήση.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 381-SS διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Raptor Supplies μπορεί να παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (381-SS-M-25), 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (381-SS-M-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος αγκίστρου (381-SS-M-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.