Οι σφιγκτήρες μάνταλου με δράση έλξης είναι εξοπλισμένοι με λαβές που τοποθετούν μια ράβδο έλξης σύσφιξης ή άγκιστρο γύρω από ένα τεμάχιο εργασίας για το τράβηγμα/κλείσιμο τους. Είναι ιδανικά για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα θυρών & καπακιών σε εργασίες συναρμολόγησης, καλουπώματος και μανδάλωσης. Σειρά Destaco 381 Οι σφιγκτήρες διαθέτουν πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι. Οι σφιγκτήρες μάνταλου έλξης της μάρκας διαθέτουν σχέδια σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντιο και κάθετο) ή γάντζο J. Ο σφιγκτήρας Destaco 381 χρησιμοποιείται για να τραβήξει ένα τεμάχιο εργασίας που είναι τοποθετημένο οριζόντια στη βάση του σφιγκτήρα. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει εργονομική λαβή με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για ευκολία στη χρήση και χειρισμό με το ένα χέρι. Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή & αντοχή στη φθορά. Αυτός ο σφιγκτήρας τύπου J hook είναι εξοπλισμένος με βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Παρέχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 1000 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε λειαντικά περιβάλλοντα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτόν τον σφιγκτήρα ασφάλισης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 334 Σφιγκτήρας μάνταλου δράσης έλξης με κάθετο άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας που είναι τοποθετημένο κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα του.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 381 είναι ιδανικός για την εκτέλεση εργασιών μανδάλωσης, όπως κλείσιμο θαλάμων / θυρών πρόσβασης, καλύμματα, καλούπια, καπάκια και τύμπανα στην αεροδιαστημική, τα καταναλωτικά αγαθά, τις μεταφορές και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 381 είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
- Έχει μέγιστη χωρητικότητα 1000 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μια ράβδο έλξης γάντζου J με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση του σφιγκτήρα σύμφωνα με ένα τεμάχιο εργασίας.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδο, οριζόντιο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Η λαβή αυτού του σφιγκτήρα είναι ενσωματωμένη με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας παρέχει μέγιστη ρύθμιση γάντζου 0.93 ιντσών και αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 37:1.
- Οι κινήσεις σχεδίασης του σφιγκτήρα με και χωρίς χειριστήριο αντίχειρα είναι 4.69 και 6.1 ίντσες, αντίστοιχα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παρέχει ανταλλακτικά εξαρτήματα, όπως διάταξη γάντζου (381215) και μοχλό ελέγχου αντίχειρα (381-ZB1) για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 381.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 381 κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική υγεία, η ασφάλεια του χρήστη και η ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 381 μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας οπές με σπείρωμα και στις δύο πλευρές της βάσης του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Η Destaco προσφέρει χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα μανδάλωσης έλξης του Destaco 381 σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies προσφέρει το Destaco Σφιγκτήρας μάνδαλου 381-SS με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και αντοχή σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 381 διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
A. Raptor Supplies παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη γάντζου, όπως 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (381-Μ-25), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (381-Μ-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (381-Μ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί έναν εξοπλισμό ή ένα φύλλο μετάλλου στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.