Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 371-M-100 παρέχει γρήγορη σύσφιξη ή κλείδωμα των καπακιών ή των καλυμμάτων πρόσβασης σε τύμπανα / δοχεία / δοχεία. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 371-M-100 είναι εξοπλισμένος με βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Ο σφιγκτήρας ασκεί τη δύναμη σε μια ευθεία, ευθεία κατεύθυνση που επιτρέπει στη μονάδα να εναλλάσσεται στις θέσεις εμπρός και πίσω. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου ο χειριστής απαιτεί περιστασιακά τον σφιγκτήρα. Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος γάντζου 371-M-100 παρέχεται επίσης με πλάκα κλειδώματος και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη και ευέλικτη λειτουργία με το ένα χέρι. Μπορεί να κρατήσει μέγιστο φορτίο 750 λίβρες. Αυτός ο σφιγκτήρας Destaco έχει 100 mm μεγαλύτερο άγκιστρο από το τυπικό μήκος και διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα. Είναι διαμορφωμένο με μια λαβή που είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένη με το απέναντι μάνδαλο και ως εκ τούτου, η λαβή μπορεί να τραβηχτεί προς τα κάτω στη θέση κλειδώματος, καθιστώντας την κατάλληλη για το κλείσιμο αντικειμένων όπως μανδάλωμα θυρών και καλουπώματα κλεισίματος.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 371-M-100 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως κλείσιμο ασφάλισης και διαμόρφωσης, θυρών πρόσβασης και στεγανοποίησης θυρών θαλάμων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 371-M-100 έχει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
- Είναι ικανό να κρατήσει φορτία έως 750 λίβρες.
- Η εργονομική λαβή εξασφαλίζει εργασίες σύσφιξης χωρίς κόπωση και γρήγορες.
- Έρχεται με βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ασφαλή και γρήγορη τοποθέτηση στην επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης παρέχεται με εύκολη στη χρήση λαβή για ισχυρή δύναμη κλεισίματος και θετικό κράτημα.
- Διαθέτει ράβδους έλξης με σπείρωμα με γάντζο J για εύκολη ρύθμιση.
- Ο σφιγκτήρας Destaco 371-M-100 είναι εξοπλισμένος με πατενταρισμένη λαβή μοχλού ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 371215: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα γάντζων έχουν μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά και έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν το άγκιστρο του σφιγκτήρα μάνταλου έλξης 371-M-100 της μάρκας. Βοηθούν τους χειριστές να φτάσουν μέχρι να αφαιρέσουν ή να συνδέσουν φορτία από ή προς το άγκιστρο.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 371-M-100 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 371-M-100 επιτρέπει στη μονάδα να τοποθετείται εύκολα και με ασφάλεια στις επιφάνειες καθώς διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης γάντζου J με σπείρωμα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, η Destaco παρέχει επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να διασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.