Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 307-U είναι κατάλληλος για συγκράτηση τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες σε εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας ξύλου. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής είναι ιδανικός για εφαρμογές που απαιτούν επανειλημμένη εργασία στο ίδιο τεμάχιο εργασίας. Διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ που ελαχιστοποιεί την απαίτηση χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, επιτρέποντας έτσι την ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους. Η χειρολαβή του σφιγκτήρα μπορεί να λειτουργήσει από πίσω ή από κάθε πλευρά για ευκολία χρήστη. Επιπλέον, η ράβδος σχήματος U έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος της ράβδου συγκράτησης. Αυτό επιτρέπει στον εργαζόμενο να ρυθμίσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής ανάλογα με το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 307-U διαθέτει έναν άξονα νεοπρενίου που διατηρεί το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και το εμποδίζει να χαλαρώσει / γλιστρήσει. Έχει κατασκευή από χάλυβα από άνθρακα για εξασφάλιση αντοχής και αποτροπή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας κράτησης Destaco έρχεται με μια βάση με φλάντζα για εύκολη εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 307 προσφέρονται επίσης από ανοξείδωτο ατσάλι και παραλλαγές με δυνατότητα ενεργοποίησης Toggle Lock Plus Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής οριζόντιας κράτησης Destaco 307-U έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών σύσφιξης, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών συναρμολόγησης και δοκιμών, ελέγχου κλεισίματος, επεξεργασίας ξύλου, ελαφριάς κατεργασίας και λειτουργιών τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής Destaco 307-U διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ που ελαχιστοποιεί την απαίτηση χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, επιτρέποντας έτσι την ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους.
- Η κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα αυτού του σφιγκτήρα εναλλαγής παρέχει ακαμψία κατά τη λειτουργία και το επιχρυσωμένο φινίρισμα εξασφαλίζει αντοχή στην τριβή.
- Η συμπαγής λαβή σφιγκτήρα κλειδώματος με οριζόντια λαβή Destaco μπορεί να λειτουργήσει από πίσω ή από τις δύο πλευρές για ευκολία χρήστη.
- Η ράβδος σχήματος U έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος της ράβδου συγκράτησης.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας κράτησης Destaco συνοδεύεται από βάση με στυλ φλαντζών για εύκολη εγκατάσταση σε πάγκους εργασίας.
- Διαθέτει άτρακτο από νεοπρένιο που διατηρεί το τεμάχιο ακινητοποιημένο καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και το εμποδίζει να χαλαρώσει / γλιστρήσει.
- Η λαμπερή πλαστική λαβή εξασφαλίζει εύκολο κράτημα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επένδυση Destaco 2007208-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση σπασμένων / φθαρμένων ατράκτων στους οριζόντιους σφιγκτήρες κλειδώματος εναλλαγής Destaco 307-U.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 507107 χρησιμοποιείται με αυτόν τον σφιγκτήρα για να διατηρήσει επαρκές φορτίο για τη σύσφιξη των μπουλονιών και των παρεμβυσμάτων της φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ασφάλισης οριζόντιας κράτησης Destaco 307-U κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής οριζόντιας κράτησης Destaco 307-U έχει φλαντζωτή βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης που επιτρέπει ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Κατόπιν απαίτησης, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας απλά τις βίδες χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει οριζόντιους σφιγκτήρες στυλ;
Α. Ναι, εκτός από αυτήν την παραλλαγή φλάντζας βάσης U, το Destaco προσφέρει επίσης ενεργοποιημένο το Toggle Lock Plus (Destaco 305-UR & Destaco 309-UR) οριζόντιους σφιγκτήρες.
Ε. Τι είναι ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες κράτησης Destaco έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν ένα τεμάχιο εργασίας ακίνητο σε μια επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως η κατεργασία μετάλλων και η ξυλουργική.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες βραχίονα σύσφιξης με στυλ U, όπως ο Destaco 307-U, διαθέτουν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνες ή εξοπλισμό στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).