Οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης χειρολαβές τοποθετημένες οριζόντια ή παράλληλα με τη βάση στην κλειδωμένη θέση. Η κίνηση αυτών των λαβών ωθεί τους βραχίονες σύσφιξης και τους συνδεδεμένους άξονες προς το τεμάχιο εργασίας για ασφαλή σύσφιξη. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποκόλληση του τεμαχίου εργασίας καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 305-U χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες κατά την επεξεργασία ξύλου, την ελαφριά κατεργασία, τη μεταλλουργία, τις εργασίες κατασκευής και κλεισίματος. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας διαθέτει μια ράβδο σύσφιξης σε σχήμα U, σχεδιασμένη για τη συγκράτηση συγκροτημάτων ατράκτου κατά μήκος της ράβδου συγκράτησης για να εμποδίσει το κομμάτι εργασίας να χαλαρώσει ή να γλιστρήσει και να το κρατήσει ακίνητο καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό για ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, παρέχοντας έτσι ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας εναλλαγής έχει ατσάλινη κατασκευή, προσφέροντας μεγάλο κύκλο ζωής και ελαχιστοποιώντας τη ζημιά / φθορά λόγω λειαντικών συνθηκών και εξωτερικών χώρων. Προσφέρεται επίσης σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι και ενεργοποιημένο μηχανισμό Toggle Lock Plus Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης Οριζόντιοι σφιγκτήρες Destaco 307 Series με παρόμοια χαρακτηριστικά και μέγιστη χωρητικότητα 350 lb.
Χρήσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 305-U χρησιμοποιείται για τον έλεγχο εξαρτημάτων, συναρμολόγησης και δοκιμών, ελαφρών μηχανημάτων και κατεργασίας ξύλου στις αεροδιαστημικές, μεταφορικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για συγκράτηση και κλείσιμο καπακιών, θυρών θαλάμων, καλύμματα και θυρών πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 305-U έχει στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας για να προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 150 lb.
- Έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή, αντοχή και αποτροπή κάμψης / θραύσης λόγω μεγάλων φορτίων.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει συμπαγή σχεδίαση και μεγάλη απόσταση λαβής για ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων χώρου.
- Η χειρολαβή T που μπορεί να κρατηθεί εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές ή από πίσω για να ελαχιστοποιηθεί η κόπωση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχει άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα 90 μοιρών και γωνία ανοίγματος λαβής 170 μοιρών.
- Είναι εξοπλισμένο με μια μπάρα U για να συνδέει συγκροτήματα ατράκτου για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ύψος 0.48 ίντσες και μήκος βραχίονα σφιγκτήρα 1.19 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το Destaco προσφέρει ανταλλακτικά και αξεσουάρ όπως πλυντήριο με φλάντζα (102111), που χρησιμοποιούνται με αυτόν τον οριζόντιο σφιγκτήρα για ασφαλή σύσφιξη.
- Ο άξονας νεοπρενίου Destaco 305208-M παρέχεται επίσης από την Raptor Supplies για τη συγκράτηση τεμαχίων εργασίας με χειροκίνητο σφιγκτήρα Destaco 305-U.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 305-U κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για την υγεία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 305-U τοποθετείται στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας δύο ζεύγη οπών με σπείρωμα στη βάση για ασφαλή εγκατάσταση.
- Όταν απαιτείται, αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντάς τον με ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 305-U διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι (305-USS) για αντοχή στη διάβρωση. Το Destaco παρέχει επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με τη λειτουργία Toggle Lock Plus (305-UR) για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με τον σφιγκτήρα Destaco 305-U, ανατρέξτε στο Σφιγκτήρες σειράς Destaco 305 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Επιλεγμένα μοντέλα χειροκίνητων σφιγκτήρων Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus η οποία παρέχει έναν δευτερεύοντα μηχανισμό κλειδώματος για να διασφαλιστεί ότι οι σφιγκτήρες παραμένουν στην κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα κινούνται σε δονητικό περιβάλλον, παρέχοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας οριζόντιας συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας οριζόντιας συγκράτησης με στυλ ράβδου AU χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια οριζόντια λαβή / μοχλό για να σπρώξει έναν άξονα από νεοπρένιο που συνδέεται με το επίπεδο άκρο πάνω στο τεμάχιο εργασίας και να το εμποδίσει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής σφιγκτήρα. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα ή κάθετα στη βάση όταν είναι κλειδωμένη, ενώ ένας οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής τοποθετείται οριζόντια ή παράλληλα με τη βάση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή "δύναμη συγκράτησης" υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, τα τεμάχια εργασίας ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο λιπαντικό συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco για τη συντήρησή τους;
Α. Συνιστάται η χρήση λιπών σύζευξης όπως το Mobil XTC κατά την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας.
Ερ. Το κόκκινο χρώμα των λαβών σφιγκτήρα Destaco σημαίνει κάτι;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής και πότε και πού πρέπει να την πιάσει.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.