Οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι ιδανικά για να σπρώξετε τον βραχίονα σύσφιξης και τον συνδεδεμένο άξονα στα τεμάχια εργασίας για ασφαλή σύσφιξη μετακινώντας τη λαβή που βρίσκεται παράλληλα προς τη βάση σε κλειδωμένη θέση. Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται για εργασίες που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποκόλληση του τεμαχίου εργασίας καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Σειρά Destaco 237 Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης διαθέτουν μια ράβδο σύσφιξης σε σχήμα U για να επιτρέπουν την προσαρμογή των διαφόρων συγκροτημάτων ατράκτου για να διατηρούν τα τεμάχια εργασίας ακίνητα και να μην εμποδίζουν να χαλαρώσουν ή να γλιστρήσουν καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 237-U χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες κατά τον έλεγχο των εξαρτημάτων, την επεξεργασία ξύλου, τη συναρμολόγηση και το κλείσιμο. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας εναλλαγής έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική αντοχή και ελαχιστοποίηση ζημιών / φθοράς λόγω λειαντικών συνθηκών. Έχει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ με αυξημένο διάκενο λαβής για μείωση των απαιτήσεων χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, επιτρέποντας έτσι την ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους. Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρεται επίσης σε μια παραλλαγή που έχει κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή στη διάβρωση.Raptor Supplies προσφέρει επίσης έναν παρόμοιο σφιγκτήρα με χωρητικότητα συγκράτησης 1000 lb.
Χρήσεις:
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 237-U χρησιμοποιείται για επεξεργασία ξύλου, έλεγχο εξαρτημάτων, εργασίες συγκόλλησης και συναρμολόγησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, καταναλωτικών αγαθών, αεροδιαστημικών και τροφίμων και συσκευασιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο διαφόρων εξαρτημάτων όπως τύμπανα, καπάκια, καλύμματα και πόρτες θαλάμου και πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 237-U έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή, αντοχή και αποτροπή κάμψης / θραύσης κάτω από μεγάλα φορτία.
- Διαθέτει λαβή που κρατάει εύκολα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και μεγάλη απόσταση λαβής σε ανοιχτή θέση για ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων χώρου.
- Διαθέτει στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 750 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχει άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα 93 μοιρών μετακινώντας τη λαβή έως 59 μοίρες.
- Είναι εξοπλισμένο με μπάρα U για τη στερέωση συγκροτημάτων άξονα για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ύψος 1.67 ίντσες και μήκος βραχίονα σφιγκτήρα 4 ίντσες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχεται με άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη για σταθερή και ρυθμιζόμενη σύσφιξη μειώνοντας παράλληλα τα σημάδια σύσφιξης στις τελειωμένες επιφάνειες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το Destaco προσφέρει ανταλλακτικά και αξεσουάρ όπως πλυντήριο με φλάντζα (235106) για ευέλικτη και ασφαλή ρύθμιση του άξονα στον σφιγκτήρα.
- Επισημαίνω 240208-Μ μπορεί να παρέχεται άτρακτος από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη για αντικατάσταση του φθαρμένου ή ελαττωματικού άξονα του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 237-U.
- Raptor Supplies μπορεί επίσης να παραδώσει σετ σταυρωτών βραχιόνων Destaco 210440-Q για σύνδεση δύο ατράκτων στη ράβδο σύσφιξης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 237-U έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για την ασφάλεια των χρηστών, την υγεία του περιβάλλοντος και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 237-U είναι σταθερά τοποθετημένος στις επίπεδες επιφάνειες ή τα τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας δύο ζεύγη οπών με σπείρωμα στη βάση με φλάντζα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί απλά να ξεβιδωθεί χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι όταν απαιτείται αφαίρεση του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 237-U διατίθενται Raptor Supplies?
A. Destaco προσφέρει παρόμοιους σφιγκτήρες σε κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι (Destaco 237-USS) να αντιστέκεται στη διάβρωση και να λειτουργεί σε εξωτερικό περιβάλλον.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας οριζόντιας συγκράτησης;
Α. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης λειτουργούν χειροκίνητα για να ωθήσουν τα συγκροτήματα ράβδων σύσφιξης και ατράκτου χρησιμοποιώντας λαβές παράλληλες με τη βάση στήριξης για να αποτρέψουν τη μετακίνηση των τεμαχίων προς τα μέσα, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής σφιγκτήρα. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη ή κάθετη στη βάση όταν βρίσκεται σε κλειδωμένη θέση, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής είναι οριζόντια προσανατολισμένος ή παράλληλος με τη βάση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης υποδεικνύει την ιδανική ικανότητα (που μετράται κατά τη διαδικασία κατασκευής σφιγκτήρα) του σφιγκτήρα για να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων βιομηχανικών εφαρμογών.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με τους σφιγκτήρες Destaco κατά τη συντήρηση;
Α. Συνδυαστικά λίπη όπως το Mobil XTC συνιστώνται για χρήση κατά την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των χειροκίνητων σφιγκτήρων Destaco.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.