Οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης διαθέτουν μια λαβή (τοποθετημένη παράλληλα με τη βάση στη θέση κλειδώματος) για να σπρώχνει τον βραχίονα σύσφιξης και τον προσαρτημένο άξονα πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες είναι ιδανικοί για τη σταθερή συγκράτηση των τεμαχίων που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποσύνδεση. Σειρά Destaco 237 Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι εξοπλισμένοι με μια ράβδο σύσφιξης σχήματος U για την προσάρτηση εύκαμπτων συγκροτημάτων ατράκτου και σετ εγκάρσιων βραχιόνων για προσαρμογή του σφιγκτήρα σύμφωνα με τεμάχια εργασίας διαφορετικών μεγεθών. Έχουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ με μεγάλο διάκενο λαβής σε ανοιχτή θέση για εύκολη εγκατάσταση / λειτουργία σε περιορισμένους χώρους. Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 237-USS έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε λειαντικά/εξωτερικά περιβάλλοντα. Μπορεί να φιλοξενήσει έναν ρυθμιζόμενο άξονα εξαγωνικής κεφαλής από ανοξείδωτο χάλυβα κατά μήκος της ράβδου σύσφιξης για να αποτρέψει τη χαλάρωση ή την ολίσθηση των τεμαχίων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για ασφαλή στερέωση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια. Προσφέρει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 850 λίβρες. Raptor Supplies Η επίσης προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγή με χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντοχή.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 237-USS είναι κατάλληλος για την εκτέλεση εργασιών κλεισίματος σε εξαρτήματα, όπως πόρτες θαλάμου / πρόσβασης, καπάκια και καλύμματα. Χρησιμοποιείται επίσης για τον έλεγχο των εξαρτημάτων, τη συγκόλληση, την επεξεργασία ξύλου και τις εργασίες συναρμολόγησης στην αεροδιαστημική, τα καταναλωτικά αγαθά, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 237-USS έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση για μείωση της φθοράς / ζημιάς σε λειαντικά περιβάλλοντα.
- Είναι εξοπλισμένο με μια ράβδο σύσφιξης U για τη σύνδεση ρυθμιζόμενων συγκροτημάτων ατράκτου και αξεσουάρ όπως σετ σταυρού βραχίονα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ με μεγάλο διάκενο χεριών μεταξύ της ράβδου και της λαβής για εγκατάσταση / λειτουργία σε περιορισμένους χώρους.
- Διαθέτει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για ασφαλή τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 850 λίβρες.
- Η λαβή του μπορεί να μετακινηθεί προς τα πάνω έως και 59 μοίρες για άνοιγμα της ράβδου σύσφιξης έως και 93 μοίρες.
- Ο βραχίονας σφιγκτήρα έχει ύψος 1.67 ίντσες και μήκος 4 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 237943-M: Raptor Supplies παρέχει αυτούς τους άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα εξαγωνικής κεφαλής για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας όταν είναι προσαρτημένοι στον βραχίονα σύσφιξης του σφιγκτήρα Destaco 237-USS.
- Destaco 235906: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της θέσης ενός άξονα σύμφωνα με τεμάχια εργασίας διαφορετικών μεγεθών.
- Destaco 210440-Q: Αυτά τα σετ σταυρωτών βραχιόνων μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτόχρονη σύνδεση δύο αξόνων στον βραχίονα σύσφιξης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 237-USS συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, της ασφάλειας του χρήστη και της αποτελεσματικής απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 237-USS είναι στερεωμένος με ασφάλεια σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας οπές με σπείρωμα στη βάση του με φλάντζα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 237-USS διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιες παραλλαγές χειροκίνητου σφιγκτήρα με χαλύβδινη κατασκευή (237-U) για δομική αντοχή για αποφυγή κάμψης / θραύσης.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Ορισμένοι σφιγκτήρες τύπου U, οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης, όπως το Destaco 237-USS, έχουν άξονα που λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η οριζόντια κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής του σφιγκτήρα. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι κατακόρυφα προσανατολισμένη ή κάθετη στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής είναι οριζόντια προσανατολισμένος ή παράλληλος στη βάση.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
A. Το Destaco διαθέτει τη λειτουργία Toggle Lock Plus σε πολλούς χειροκίνητους σφιγκτήρες που λειτουργεί ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι ο σφιγκτήρας παραμένει στην κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι ανεστραμμένα, σε κίνηση ή σε περιβάλλον δόνησης. Παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες Destaco για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν βαθμολόγηση φορτίου μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.