Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-LB είναι ιδανικός για τη διατήρηση των τεμαχίων ακίνητα σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξύλου και κατασκευής. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατηριωτούς σφιγκτήρες κατά τη στερέωση υλικών σε μια επιφάνεια εργασίας. Τοποθετείται στην επιφάνεια εργασίας και συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος. Η λαβή του μοχλού εμπλέκεται και απελευθερώνει την κεφαλή σύσφιξης, η οποία συγκρατεί ένα τεμάχιο εργασίας πάνω σε ένα τραπέζι εργασίας. Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-LB προσανατολίζει τη λαβή κατακόρυφα για γωνία ανοίγματος 90 μοιρών. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης περιλαμβάνει εξαρτήματα με ακρίβεια μηχανικής επεξεργασίας που έχουν σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-LB επιτρέπει στο χρήστη να κάνει μια ενέργεια χωρίς να ανησυχεί από τη συχνή κίνηση ενός κομματιού ξύλου. Το μοναδικό σύστημα περιστροφής και το μοναδικό σύστημα μοχλού εξασφαλίζουν μέγιστη λειτουργία και εξαιρετική απόδοση. Η υψηλή δύναμη άσκησης και η ευέλικτη προσαρμοστικότητα είναι χρήσιμες όταν εργάζεστε με υλικά διαφορετικού πάχους. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης διαθέτει σταθερό σχεδιασμό για να ασφαλίζει και να χαλαρώνει τα τεμάχια εργασίας χωρίς να μετακινείται ο ίδιος ο σφιγκτήρας. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco είναι εξοπλισμένος με βραχίονα σύσφιξης από σφυρήλατο κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής για αυξημένη αντοχή και χειρισμό μέγιστου φορτίου 500 lb.
Προσφέρουμε επίσης 207-LBR κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης με δυνατότητα ασφαλείας Toggle Lock Plus για να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η κατάσταση ασφάλισης πάνω από το κέντρο και ότι ο σφιγκτήρας παραμένει προστατευμένος από ακούσιο άνοιγμα.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-LB χρησιμοποιείται για έλεγχο εξαρτημάτων, συναρμολόγηση/δοκιμή, ελαφριά μηχανική κατεργασία και εργασίες επεξεργασίας ξύλου στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και καταναλωτικών αγαθών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-LB είναι εξοπλισμένος με άξονα νεοπρενίου για να παρέχει φυσική σκληρότητα και μέγιστη δύναμη σύσφιξης.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-LB είναι ενσωματωμένος με εργονομική λαβή για εύκολο χειρισμό και λιγότερη κόπωση του χρήστη.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-LB είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 500 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-LB είναι συμβατός με τον άξονα M8 ή 5/16 της μάρκας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-LB έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για ασφάλεια, αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα και περιβαλλοντική υγεία.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-LB διαθέτει ευθεία βάση με οπές στερέωσης για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
A. Σφιγκτήρες όπως το Destaco 207-LB διαθέτουν μια ράβδο σύσφιξης συμπαγούς στυλ που λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τη ράβδο σύσφιξης πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν σφιγκτήρα εναλλαγής;
A. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα (παρέχεται με τη μονάδα για προστασία από ζημιές που προκαλούνται από τριβή, συστροφή ή κάμψη).
Ε. Πόση πίεση μπορεί να ασκήσει ένας σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης της Destaco εφαρμόζουν προς τα κάτω δύναμη σύσφιξης αυξάνοντας το φορτίο που εφαρμόζεται μέσω μηχανισμών εναλλαγής. Μπορείτε να δείτε τη δύναμη σύσφιξης στην ίδια τη συσκευασία, η οποία μετριέται ειδικά σε Newton. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες με το μέγεθος του σφιγκτήρα εναλλαγής για να υπολογίσετε τον βαθμό πίεσης που θα πρέπει να ασκήσει το εργαλείο σε ένα κομμάτι ξύλου. Όσο μεγαλύτερο είναι το ξύλο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που απαιτείται. Έτσι, θα προτείναμε, είτε ένας σφιγκτήρας δεν είναι δυνατός είτε μεγάλος για να ασκήσει αρκετή πίεση, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία εργαλείων. Αυτό δίνει ώθηση στην πίεση.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης συγκράτησης;
A. Οι σφιγκτήρες δράσης συγκράτησης Destaco ασκούν δύναμη προς τα κάτω. Είναι κάθετο στα εργαλεία που τοποθετούν την επιφάνεια. Έρχονται σε κάθετο και οριζόντιο στυλ.