DESTACO Σειρά 207 Κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης, ευθεία βάση, συμπαγής ράβδος


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 1.38 " , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 99 μοίρες , Λαβή: Κάθετος , Άνοιγμα λαβής: 57 μοίρες , Χωρητικότητα: 500 λίβρες , Υλικό: Ατσάλι , Βάση τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Συνολικό ύψος: 7.48 " , Συνολικό μήκος: 4.86 " , Άτρακτος: Δεν παρέχεται , Μέγεθος νήματος: M8 , Τύπος: Κάθετη αναμονή
ΣτυλΜοντέλοΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΕναλλαγή κλειδώματος PlusΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
207-SB
2.22 "Στερεά ράβδος1.56 "Οχι€60.08
B
207-LBR
3.5 "Μακρά συμπαγής ράβδος1.55 "Ναι€140.24
C
207-LB
3.48 "Μακρά συμπαγής ράβδος1.56 "Οχι€32.07

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;